カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- EIKO(栄工舎)(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- OHSATO(大里)(1)
- SK11(1)
- TRUSCO(1)
- アルゴファイルジャパン(1)
- イスカル(1)
- エナパック(2)
- ホンダ(21)
- 高島産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「hp-1003」の検索結果

六角プラグ
アソー(10件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応