カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「nc-1003」の検索結果

スロットルバルブ エルボ
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)
アソー¥669税込¥7361個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブ PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥809~税込¥890~1個当日出荷から11日以内出荷樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。形状エルボ色樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷食品衛生法に適合しています。ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ワンタッチ管継手
アイグネップ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷ステンレス製(316L)チューブ継手です。薬品や腐食性流体、またNSF169の認証を取得していますので食品、飲料等の配管に最適です。用途食品、飲料、化学、石油化学、製薬、印刷用配管、真空仕様接続チューブ:ポリウレタン、シリコンチューブ材質ステンレス製(316L)適合規格1907/2006 REACH、2011/65/CE RoHS、PED 2014/68/UE、NSF/ANSI169、厚生労働省食品衛生法第27条適合品温度(℃)使用圧力:-15~+225(コネクターは-15~+190※使用圧力と使用温度は、使用するチューブのタイプによって異なります。このため、これらの値はチューブの機能に応じて決定する必要があります。適合流体圧縮空気、水、油、食品および化学工業用流体等RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部ユニバーサルジョイントねじ(※ユニバーサルジョイントねじは、全長が短くRc、GねじはもちろんNPTねじに組み付けることができます。また雌ねじ端面が完全に平らでない場合でも締付けることができます。)
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボカバー無し使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316
PISCO(ピスコ)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から12日以内出荷耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
フォグランプカバー クローム NC1-0034
アイエルモータースポーツ¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC1-0034。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へクロームパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。販売備考:08-12年(NC2)のNCロードスターのみ適合。左右セット。ABS樹脂製。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:フォグランプカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.22。材質[素材]:ABS樹脂。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC3-0034材質ABS樹脂質量(kg)0.22色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプフォグランプカバー加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC3-0034
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷形状エルボカバー付使用圧力範囲(MPa)0~1.0使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
取り付けブラケット
Festo¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷Festo フットマウント HNC-100 は、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に基づいており、標準の ISO15552 (以前は VDMA 24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI 10290 )に準拠しています。耐腐食性がありますねじサイズ: 100 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃仕様●メーカーシリーズ:HNC-100●内径サイズに合わせる:100mm●コード番号:203-0957アズワン品番65-8009-23