カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(32)
    • フレキシブルホース用継手(2)
    • ホース継手(13)
    • 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手(8)
    • ステンレス製ねじ込み継手(3)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(34)
  • 吉年(44)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • ノーブランド(30)
  • フジトク(35)
  • リビラック(12)
  • 桑名金属工業(9)
  • サンホープ(4)
  • カクダイ(149)
  • 正和(2)
  • エスコ(472)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(123)
  • CEJN(セイン)(102)
  • ミツビシ(100)
  • 鈴木ブロンズ継手(100)
  • GAONA(ガオナ)(94)
  • 扶桑精機(87)
  • SK11(87)
  • 潤工社(79)
材質
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(20)
種類
  • 種類その他(4)
  • 種類ニップル(8)
  • 種類ホースジョイント(9)
呼び径(A)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(3)
呼び径(B)
  • 1/8(5)
  • 1/4(5)
  • 3/8(4)
  • 1/2(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippuru」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソーホースニップルアソー(202件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースニップル(ステンレスホースニップル) アソーエースニップル(ステンレスホースニップル)アソー(12件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
六角ニップル アソー六角ニップルアソー(59件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
異径六角ニップル アソー異径六角ニップルアソー(30件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソーデカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップルアソー(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質黄銅形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
内ネジホースニップル アソー内ネジホースニップルアソー(31件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
アングル型ホースニップル アソーアングル型ホースニップルアソー(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースとネジ配管の接続。
用途ホース用継手、ホースとネジの接続に材質黄銅(C3771)使用圧力(MPa)3.45使用流体水・空気・油流体温度(℃)-50~150
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型アソー(15件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器小型ポンプ及び付属機器船舶用・農業用機器銅管配管用油圧機器理化・医科機器工作機械及び機器其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SUS304 内ネジホースニップル アソーSUS304 内ネジホースニップルアソー(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製 アソーフレキ用ニップル(Pニップル) 黄銅製アソー(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
エースニップル(内ねじ) アソーエースニップル(内ねじ)アソー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレキ用ニップル ステンレス アソーフレキ用ニップル ステンレスアソー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
エースニップル(ステンレス製) アソーエースニップル(ステンレス製)アソー(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー) アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)アソー(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品 アソーステンレス製ホースニップル RoHS指令相当品アソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS316形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)3.45RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール アングル型 ホースニップル一体型 アソーエースボール アングル型 ホースニップル一体型アソー(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース口ハンドル形状レバー式接続方向アングル
丸ニップル アソー丸ニップルアソー
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質C3604B形状ニップル流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブラック) アソーエースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブラック)アソー(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース口使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
Fittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
169税込186
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール21 ホースニップル一体型 アソーエースボール21 ホースニップル一体型アソー
5,198税込5,718
1個
当日出荷
SUS304製耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置化粧品製造装置、器具理化・医科装置、器具化学プラント、半導体機器などに狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ホースニップル C3604 アソーホースニップル C3604アソー
599税込659
1個
当日出荷
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。トラスコ品番270-9823材質黄銅(C3604)六角対辺(mm)22使用流体水・空気・油接続口径DR1/2RoHS指令(10物質対応)対応
変換六角ニップル アソー変換六角ニップルアソー
489税込538
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
299税込329
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
水口ホースニップル アソー水口ホースニップルアソー
179税込197
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
形状ホースニップル種類ホース継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法D1(Φmm)6使用流体水、空気、油
ニップル(フレキ用) アソーニップル(フレキ用)アソー
399税込439
1個
3日以内出荷
用途他分野における機具・機器・機械の部品として。銅管用継手です。トラスコ品番515-7307材質黄銅
ステンレス製 変換六角ニップル アソーステンレス製 変換六角ニップルアソー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製異径六角ニップル アソー黄銅製異径六角ニップルアソー
589税込648
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 異径六角ニップル アソーステンレス製 異径六角ニップルアソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品です。
用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースニップル C3771(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状ホースニップル使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150竹の子外径(Φmm)Φ27外ネジPT1RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製メガニップル  RoHS指令相当品 アソーステンレス製メガニップル RoHS指令相当品アソー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ホースを接続するステンレス製ホース継手(ストレート)となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SCS14形状メガニップルねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
Fittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings デカニップル C3771(RoHS指令相当品)アソー
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 丸ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 丸ニップル C3604(RoHS指令相当品)アソー
289税込318
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応