カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(24)
  • エスコ(200)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(195)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(188)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • SMC(130)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • MURATA(村田製作所)(71)
  • ABRACON(70)
  • オカムラ(岡村製作所)(60)
  • 島田電機(57)
  • 岩崎電気(49)
  • 十川ゴム(49)
  • 右下精器製造(49)
  • CKD(47)
  • SK11(47)
  • TDK(46)
  • 第一計器(43)
  • サンドビック(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-04」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リングジョイント アソーリングジョイントアソー(37件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
フレキチューブ用袋ナット ステンレス アソーフレキチューブ用袋ナット ステンレスアソー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。
用途フレキパイプ用ナット。材質ステンレス(SUS304)
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
リングエルボ アソーリングエルボアソー(15件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
両口リングジョイント アソー両口リングジョイントアソー(23件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604B)形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
L型ホースジョイント アソーL型ホースジョイントアソー(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質黄銅形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ロックナット アソーロックナットアソー(16件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質黄銅形状ロックナット
黄銅製 変換内外ソケット アソー黄銅製 変換内外ソケットアソー
639税込703
1個
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット使用流体水、空気、油
ステンレス製 PT×PF変換内外ソケット アソーステンレス製 PT×PF変換内外ソケットアソー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、 またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。 黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質SUS304形状ソケット使用圧力(MPa)6.9以下ねじの種類PT(管用テーパ)使用温度(℃)-50~150
リングナット アソーリングナットアソー(13件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途銅管用継手。使用流体水、空気、油材質黄銅(C3604BD)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
内ネジ・リングジョイント アソー内ネジ・リングジョイントアソー(4件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
三方リングチーズ アソー三方リングチーズアソー(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
ホースジョイント用袋ナット アソーホースジョイント用袋ナットアソー(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
両口ホースジョイント アソー両口ホースジョイントアソー(7件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質黄銅形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
両口リングエルボ アソー両口リングエルボアソー(2件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅(C3771B)形状エルボ材質(本体)黄銅(C3771B)種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)黄銅(C3604B)材質(玉)黄銅(C3604B)
異径両口リングジョイント アソー異径両口リングジョイントアソー(4件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質C3604B形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス製ロックナット RoHS指令相当品 アソーステンレス製ロックナット RoHS指令相当品アソー
459税込505
1個
当日出荷
配管を壁やパネルを隔てて固定するときに使用します。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
形状ロックナットねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
二方リングチーズ アソー二方リングチーズアソー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
SUS304 ホースジョイント アソーSUS304 ホースジョイントアソー(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品 アソーステンレス製六角プラグ RoHS指令相当品アソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を塞ぐためのネジ継手となります。耐食性に優れております。RoHS指令相当品です。
材質SUS304形状六角プラグねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)アソー
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
Fittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品) アソーFittings L型ホースジョイント C3604/C3771(RoHS指令相当品)アソー
949税込1,044
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)/C3771(鍛造用黄銅)使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
両口ロックナット付リングジョイント アソー両口ロックナット付リングジョイントアソー(4件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黄銅形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
サービス・リングチーズ アソーサービス・リングチーズアソー(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質C3771形状チーズ種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
Y型ホースジョイント(メッキ付) アソーY型ホースジョイント(メッキ付)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
メーターボール アソーメーターボールアソー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ゲージフィッティング アソーゲージフィッティングアソー(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質黄銅形状ソケット種類銅管用継手最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
2,398税込2,638
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BS型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings 両口ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BK型 ストレート内ネジ(PF×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BK型 ストレート内ネジ(PF×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)使用圧力(MPa)0.98MPa以下材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
エースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボールRV リボルビング・バルブ BM型 外ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)アソー
229税込252
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ロックナット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
Fittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品) アソーFittings ホースジョイント C3604(RoHS指令相当品)アソー
389税込428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
エースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BM型 外ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
フレキチューブ用袋ナット黄銅製 アソーフレキチューブ用袋ナット黄銅製アソー
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質BSBM製クロームメッキ仕上げ
エースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) アソーエースボール BV型 内ネジ×外ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品)アソー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応