カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- ホンダ(4)
- スリーハイ(2)
- 日本レヂボン(1)
- 日本発条(NHK)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- ThreeHigh(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rb-1004」の検索結果

リング玉
アソー(48件のレビュー)¥35税込¥391個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホース接手(RoHS指令相当品)
アソー¥32税込¥351個3日以内出荷RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。幅(mm)5使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150リング外径(Φmm)6製品質量(g)0.4RoHS指令(10物質対応)対応適用管外径(Φmm)4