アソー
ホース接手(RoHS指令相当品)
RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。
幅(mm)
5
使用圧力(MPa)
MAX 3.45
使用温度(℃)
-50~150
リング外径(Φmm)
6
製品質量(g)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適用管外径(Φmm)
4
内容量
1個
注意
※リングナットと同様に、銅管サイズと本体のネジサイズを確認して、選定して下さい。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04272961
RB-1004R
¥
50
¥
32
¥
35
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材