カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アソー
  • モノタロウ(1)
  • SMC(76)
  • CKD(64)
  • 清水製作所[継手](30)
  • フジトク(27)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • エスコ(13)
  • アネスト岩田(7)
  • パオック(7)
  • 東フロコーポレーション(7)
  • 長野計器(6)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
  • イハラサイエンス(5)
  • オンダ製作所(5)
  • ParkerTAIYO(4)
  • 千代田通商(4)
  • 日平機器(4)
  • 日立産機システム(4)
  • ベン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rc1/4 g1/4」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径六角ソケット アソー

    異径六角ソケット

    アソー(8件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 六角ソケット アソー

    六角ソケット

    アソー(46件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー(7件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
    形状ストレート材質(本体)黄銅製(C3771BD)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98以下接続G(めねじ)×Rcハンドル長さ(mm)61ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR材質(スピンドル)C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ)バルブ種類ボールバルブ
  • エースボール ストレート型 両内ネジ型 アソー

    エースボール ストレート型 両内ネジ型

    アソー(8件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式両内ネジ型接続R×G(めねじ)使用流体水、油、空気主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具にハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • メーターボール アソー

    メーターボール

    アソー
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブルー アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブルー

    アソー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    16日以内出荷
    親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブラック アソー

    エースボール BW型 内ネジ×内ネジ(PT×PF)(RoHS指令相当品) ブラック

    アソー
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    16日以内出荷
    親切設計の小型ボールバルブです。90度配管に最適です。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    形状アングル質量(g)78寸法Rc1/4×G1/4(内)使用温度範囲(℃)-10~80最大使用圧力(MPa)1.0以下ハンドル色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応