2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリが丸くなっているため、ホースの損傷を防ぐことができます。マイナスドライバーでも調節可能です。
用途ホース締付用金具。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド&ハウジング:SPCC・SD 厚さ(mm)0.95 ボルト頭部形状6角(7mm)
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

表面処理を施し、防食性に優れています。バンドのヘリにふくらみをもたせているため、強度に優れた構造となっています。マイナスドライバー、ボックスレンチ等で締付けができます。
用途ホース締付用。一般産業、自動車関連用。 材質スクリュー:SRWCH6A、バンド、ハウジング:SPCC・SD、表面処理:三価クロメート 厚さ(mm)0.95 バンド幅(mm)12 ボルト頭部形状6角(7mm) 2018年トラスコ掲載ページ9 1279
1個
409 税込450
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ