カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アソー
- イトーキ(137)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- SMC(5)
- フジキン(5)
- 三菱電機(5)
- スズキ(3)
- フクビ化学(3)
- KSフィルター(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 坂口電熱(2)
- Vesrah(2)
- cotta(2)
- KANA(片山チエン)(1)
- ダイシン(1)
- タカチ電機工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- ニューストロング販売(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uh11」の検索結果

エースボール21 ホースニップル一体型
アソー¥4,998税込¥5,4981個当日出荷SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意)ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
エースボール21 UH型 【RoHS】
アソー¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13)タイプUH型(ホースニップル一体型)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ