絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
159件中 121159
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)※速度計と連携用接続ケーブルおよびケース付き三和電気計器
61,980税込68,178
1台ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エレベーター保守向けIEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)別売の速度計SE9000 / SE9100と接続可能。エレベータの昇降機やベルトコンベアなど被測定対象から離れた所での速度が測定できます。
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)別売の速度計SE-9000もしくはSE9100と接続可能。測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.89MB)取扱説明書取扱説明書(4.83MB)
デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用) 三和電気計器デジタル絶縁抵抗計(エレベータ保守用)三和電気計器
53,980税込59,378
1台ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
エレベーター保守向けIEC61010/IEC61557に準拠した安全設計。ポケットサイズで、絶縁抵抗測定時は定格電流 1mA 以上。絶縁抵抗測定終了後は測定値をオートホールド。液晶表示器は大型で見やすいバックライト付き。ブレーカーカバーの穴から測定できるブレーカーピン付属。ピンキャップホルダー付き。テスト電圧が分かりやすいLED付きボタン。オートパワーオフ(約15分)機能付き。解除可。オートディスチャージ(自動放電)機能付き。絶縁抵抗測定時に活線状態(10 V 以上)を検知した場合、電圧表示モードになり、テスト電圧を発生させない安全設計。(TEST MΩボタンを押す前)
用途本器はCAT.Ⅳ 300 V、CAT.Ⅲ 600 V 範囲内の電線路と電気機器の絶縁抵抗測定用の直流絶縁抵抗計です。(エレベーター保守向け)測定範囲0.000M~21.0MΩ[15Vの時]、0.000M~210MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)質量(g)298電源LR03(単4形アルカリ乾電池1.5V)×4定格電圧(V)15 / 500寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)147×68×33表示210カウント(MΩ)、9999カウント(V・Ω・導通)1999カウント(Hz)周波数1999Hz直流電圧2000mV抵抗0Ω~999.9kΩ導通約30Ω以下で発音RoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.89MB)取扱説明書取扱説明書(4.83MB)
電池ホルダ(補修用・単3) 三和電気計器電池ホルダ(補修用・単3)三和電気計器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
絶縁抵抗計(MG102)の補修用バッテリーホルダー
用途絶縁抵抗計(MG102)の補修用バッテリーホルダー適合本体:MG102仕様単3形バッテリー用質量(g)34寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×16RoHS指令(10物質対応)対応
電池ホルダ(単4変換用) 三和電気計器電池ホルダ(単4変換用)三和電気計器
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
単3形から単4形乾電池へ変換するためのアクセサリーパーツ。
用途絶縁抵抗計(MG102)の使用電池を単4形に変換するためのバッテリーホルダー適合本体:MG102仕様単4形バッテリー用質量(g)32寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×67×13RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカーピンアダプタ(赤のみ) 三和電気計器ブレーカーピンアダプタ(赤のみ)三和電気計器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ブレーカーの点検孔に挿入可能なテストピンアダプタ
用途補修用のブレーカーピン式アダプタ適合機種:MG102適合テストリード:ATL102寸法(mm)【金属露出】約3.5全長(mm)105質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
3,998税込4,398
1組
3日以内出荷
先端にブレーカーピン式アダプタABP301やクリップアダプタAAL301を装着可能
用途補修用のテストリード適合機種:MG102適合アクセサリ:AAL301、ABP301材質PVC長さ(mm)【ピン先】16.5質量(g)44全長(m)【赤】1.7【黒】2RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
2,498税込2,748
1組
3日以内出荷
CAT.Ⅳ 600V 対応CAT.Ⅱ 1000V対応
用途デジタルマルチメータ(テスター)用の補修用テストリード適合機種:CD5001、CD5002、CD5004適合アダプタ:CL-14、CL-15a、CL-DG3a、TL-9IC、TL-A7M2材質PVC長さ(mm)【ピン先】18(キャップ装着時は約3.5mm)質量(g)76長さ(m)1.15安全規格CAT.Ⅳ 600V 、CAT.Ⅱ 1000V対応RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器
9,698税込10,668
1個
10日以内出荷
接地棒(2本セット) 三和電気計器接地棒(2本セット)三和電気計器
4,198税込4,618
1セット
4日以内出荷
ホルスタ 三和電気計器ホルスタ三和電気計器
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
外部衝撃からの緩和
質量(g)約74寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×88×38素材エラストマー
接触子 三和電気計器接触子三和電気計器
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
SE300用接触子(要アタッチメント)
適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約6.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)21.2×12×8先端形状円錐材質(接触子)ゴム
ケース 三和電気計器ケース三和電気計器
979税込1,077
1台
3日以内出荷
クランプセンサ用収納ケース
適合機種ACS101材質合成皮革(PVC)質量(g)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×95×38
ケース 三和電気計器ケース三和電気計器
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
接地抵抗計用ケース
適合機種PDR302材質合成皮革(PVC)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×130×60
ケース 三和電気計器ケース三和電気計器
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
絶縁抵抗計用のケース
適合機種PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S材質合成皮革(PVC)質量(g)226寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×180×55
周速 三和電気計器周速三和電気計器
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
SE300用周速リング(要アタッチメント)
適合機種SE300(要アタッチメント)質量(g)約18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)31.6×31.6×23先端形状材質(接触子)ゴム
アリゲータクリップ 赤黒青 三和電気計器アリゲータクリップ 赤黒青三和電気計器
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
接地抵抗を測定する為のワニ口
適合機種PDR302セット内容黒、青、赤1セット全長約70mm開口寸法(mm)ワニ口:Φ22以内推奨(最大直径寸法Φ25)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
ハードケース 三和電気計器ハードケース三和電気計器
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CP-8D補修用ハードケース
適合機種CP8D種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応
クリップリード 三和電気計器クリップリード三和電気計器
1,998税込2,198
1個
当日出荷
LCR700用SMDクリッリード
種別クリップリード全長(m)約0.16RoHS指令(10物質対応)対応
テストプローブ(黒) 三和電気計器テストプローブ(黒)三和電気計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
KP1補修用テストプローブ(黒)
種別テストプローブ(黒)全長(m)約0.5安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ1000RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
KP1用別売テストリードリード
種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
KP1補修用テストリードリード
種別テストリード全長(m)約1.5安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
テストプローブ(赤) 三和電気計器テストプローブ(赤)三和電気計器
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
KP1補修用テストプローブ(赤)
種別テストプローブ(赤)全長(m)約0..11安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600RoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
DCM2000DR補修用テストリードリード
種別テストリード全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
5,898税込6,488
1組
当日出荷
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用測定コード 三和電気計器モーター検相器部品補修用測定コード三和電気計器
4,198税込4,618
1セット
5日以内出荷
KS3用の測定コードセット(3本入)
種別モーター検相器部品補修用測定コード全長(m)約0.7RoHS指令(10物質対応)対応
モーター検相器部品補修用アリゲータセット 三和電気計器モーター検相器部品補修用アリゲータセット三和電気計器
3,798税込4,178
1セット
3日以内出荷
KS3用のアリゲータセット(3本入)
種別モーター検相器部品補修用アリゲータセットRoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
携帯ケース
適合機種SE-9100種別携帯ケース
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器
989税込1,088
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
携帯ケース
回転計オプション(回転接触子) 三和電気計器回転計オプション(回転接触子)三和電気計器
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
速度計SE-9000用のオプション
適合機種SE9100種別回転計オプション(回転接触子)RoHS指令(10物質対応)対応
携帯ケース 三和電気計器携帯ケース三和電気計器
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
C-KSは検相器(KS1)の補修用携帯ケース C-KS2は非接触検相器(KS3)の補修用携帯ケース
種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応
HFEコネクタ 三和電気計器HFEコネクタ三和電気計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
トランジスタの直流電流増幅率測定用コネクタ
種別HFEコネクタ全長(m)約0.3RoHS指令(10物質対応)対応
HG561H用交換部品測定プローブ 三和電気計器HG561H用交換部品測定プローブ三和電気計器
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
HG561H用補修用測定プローブ(赤×1本)
種別HG561H用交換部品測定プローブ全長(m)約0.12RoHS指令(10物質対応)対応
交流専用クランプメータ 三和電気計器交流専用クランプメータ三和電気計器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
最大660.0Aまで測定可能 真の実効値測定可能(AC) 突入電流の測定が可能 MAX・MINホールド機能 液晶部はバックライト搭載
用途動力や設備機器のメンテナンス付属品テストリード:TL-23a(全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース:C-DCM660、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)(電流)660/6.6k/30k(電圧)660/6.6k/66k/100k直流電圧(V)600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5…℃、80…%RH 以下 結露のないこと安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V導通チェック30Ω以下でブザー音 開放電圧約1.2VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料単品カタログ(0.31MB)
PC773用光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器PC773用光リンクUSB接続ケーブル三和電気計器
7,998税込8,798
1本
当日出荷
PC773用パソコン接続USBケーブル
種別PC773用光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用携帯ケース 三和電気計器ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用携帯ケース三和電気計器
4,698税込5,168
1台
5日以内出荷
I0R500用キャリングケース
種別携帯ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×220×250RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属) 三和電気計器ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)三和電気計器
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
I0R100用パソコン接続USB通信ケーブル
種別ハンドヘルドI0Rリーククランプメータ用通信ユニット(ソフト付属)全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載
用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクランプメータ 三和電気計器デジタルクランプメータ三和電気計器
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から10日以内出荷
軽量設計のAC1000A測定タイプ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量/Φ42mmの大口径/大型液晶採用
用途電気工事・設備メンテナンス付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ直流電圧(V)400m/4/40/400/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲-20℃~ 60℃ 70%RH以下安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V導通チェック0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
回転計リング 三和電気計器回転計リング三和電気計器
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
SE-9000用回転計リング
適合機種SE9100種別回転計リングRoHS指令(10物質対応)対応