カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- SCHURTER(3)
- SUGICO(スギコ)(1)
- SUNON(1)
- アライドテレシス(1)
- エスコ(1)
- コーセル(2)
- 共立電気計器(1)
- 十川産業(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ac6100」の検索結果

交直両用クランプメータ
三和電気計器¥33,980~税込¥37,378~1台当日出荷から10日以内出荷Bluetooth接続可能なDC/AC両用ミニクランプメータ Bluetooth通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送。 堅実性と薄さを両立したCTセンサを採用。 歪んだ交流(AC)波形に有効な真の実効値方式(True RMS)。 国際規格IEC61010-1 CAT.III300Vに準拠。 DC+AC(True RMS)ファンクション搭載。 オートパワーオフ機能(解除可能)。 ピークホールド機能/データホールド機能搭載。 バックライト機能。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書仕様通信:Bluetooth(R)4.2 測定データ転送間隔:約1回/ 秒●直流+交流電流:400A種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性45~400Hz電池寿命(時間)Bluetooth機能OFF:約35、Bluetooth機能ON:約32 (バックライト消)表示桁数6000サンプルレート(回/s)2使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少直流電流60/400許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VOSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降インターフェイスiOS Ver11以降/Windows10以降RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)10×26