カテゴリ

  • メカニカル部品(108)
  • 作業服(77)
  • 切削工具(63)
  • 機構部品(33)
  • 物流用品(17)
  • 制御機器(16)
  • バイク部品(15)
  • 測定用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 安全保護具(2)
  • エンジン工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)

「ss0055」の検索結果

関連キーワード
387件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    片口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
  • 片口スパナ TRUSCO

    片口スパナ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1丁
    当日出荷
    材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • ミニマルチドリルMDSS型 住友電工ハードメタル

    ミニマルチドリルMDSS型

    住友電工ハードメタル
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコート
  • FL55SS鏡筒 ビクセン

    FL55SS鏡筒

    ビクセン
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
  • フラットナーHDキットfor FL55SS ビクセン

    フラットナーHDキットfor FL55SS

    ビクセン
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
  • レデューサーHDキットfor FL55SS ビクセン

    レデューサーHDキットfor FL55SS

    ビクセン
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレス鋼製ファスナー55-547SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ファスナー55-547SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
    トラスコ品番158-3403材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨高さ(mm)18.4質量(g)58許容荷重(N)29
  • ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 ファスナー 55-547SS

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
    種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)58仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS、01-613SS、02-613SS、03-613SS、07-613SS、03-633SS、01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS、02-1123SS、03-1123SS、001-600CLRSS許容荷重(N[kgf])36[3]
  • 海太郎 アメミノー 55SR-SS 一誠(イッセイ)

    海太郎 アメミノー 55SR-SS

    一誠(イッセイ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    より遠くへ投げ、より強いアピール力で誘う小型ミノー!ゆっくり巻けばほぼ動かないI字系アクション。早巻きすればウォブンロールアクションという、「アメミノー48」シリーズの基本アクションをそのままにサイズ、ウエイトをアップさせたモデルです。より遠くへ投げることができ、より強い水押しと振動によるアピール力でターゲットを誘うことができます。広範囲を狙えてアピール力も高まったことにより、これまで釣り逃していたメバルやアジはもちろん、シーバスやチヌなどこれまで以上に多種の魚がターゲットとなってくれます。ステイ時のアクションも「アメミノー48SR」ゆずり。表層攻略特化モデルのSFは、リーリングで潜行させたあとにステイさせると絶妙な食わせの間を作り出しながらゆっくり浮上してアピールします。表層から少し深いレンジまでを網羅できるSSはリーリングで潜行させてステイさせるとじわりとしたフォールで魚を誘ってくれます。
    用途<アメミノー55SR-SS>さらに飛距離を伸ばしサーチエリアを広げることができます。また、カウントダウンで深いレンジを探ることが可能で、魚の居場所を探るファーストアプローチに最適です。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●スローシンキング全長(mm)55自重(g)3.9グリーンマーク認定
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(230件のレビュー)
    ¥830~税込¥913~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V TRI.ENG

    40WX2灯(1灯兼用)安定器 100~240V

    TRI.ENG(38件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷
    超ランプフリー 入力電圧100~240Vに対応。小型軽量の上、FLR・FHFランプだけでなく、FPL・FHPやFMLランプまで適合しているランプフリータイプです。 1灯用としても使用可能!!
    付属品専用ハーネス規格40W2灯用電圧(V)100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×49×27適合ランプFHF32 ・FL40SS/37 ・FLR40S-EX/36 ・FPL36 ・FPL55 ・FHP32・FHP45 ・FML36 ・FML55
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) TRUSCO

    ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(35本)
    当日出荷
    ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。
    用途防錆や強度を必要とする箇所に最適。トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質ステンレス
  • S Series(SS5Y7-12S6N55) SMC

    S Series(SS5Y7-12S6N55)

    SMC
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    9日以内出荷
    連数【I/Oユニット】(5)5連取付け方法(-)直接取付配線方式(S)配列指定バルブ連数11SIユニット(N)PROFIBUSDP対応エンドプレート7/8インチコネクタ電源給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12SIユニット出力極性(5)マイナスコモンポート取出位置【P・E】(B)両側
  • 【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺55mm ノーブランド

    【オーダー】SS400D(ミガキ材)六角棒 六角対辺55mm

    ノーブランド
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷
    一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質SS400D(ミガキ材)形状六角棒サービス分類オーダー・加工
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    ¥2,872税込¥3,159
    1袋(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • SS平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SS平歯車

    KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • 細幅(5巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(5巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N55 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N55

    SMC
    ¥77,980税込¥85,778
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数4SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F55 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6F55

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数9SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 試験管立(13mm用)100本立 SS13-100(10X10)55MM 三和化研工業

    試験管立(13mm用)100本立 SS13-100(10X10)55MM

    三和化研工業
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    11日以内出荷
    試験管立 SS型。
  • 試験管立(10mm用)50本立 SS10-50(5X10)55MM 三和化研工業

    試験管立(10mm用)50本立 SS10-50(5X10)55MM

    三和化研工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    11日以内出荷
    試験管立 SS型。
  • ワイヤー型ホースバンド 栃木屋

    ワイヤー型ホースバンド

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。
    用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ 岡崎精工

    超硬 SUS用防振ミル ミディアム刃長 HPSUS4MHシリーズ

    岡崎精工
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼等の難削材加工に適した新刃型およびコーティングを採用。ステンレス加工独特の加工音を抑制。新たにミディアム刃長(3D)を標準化!(側面加工用)
    用途ステンレス鋼(SUS304、316)、一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・調質鋼(SS400、S55C、SCM、SK、SKD)、鋳鉄(FCD)での側面加工材質超硬刃数4(不等分割)タイプミディアムタイプ(3D)表面処理OK-H(ハード)コートシャンク径公差h6ねじれ角(°)37/40(不等リード)刃径公差(mm)-0.01~-0.03
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オールステンレスだから水まわりの作業に最適。両面目盛。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
    仕様防サビ(テープ・バネ・爪・鋲)455mmピッチスタッドマーク付4点鋲0点補正移動爪ショックアブソーバー付質量(g)272種類ロック付テープ幅(mm)22表面処理(テープ)シリカ+ステンレス材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)ステンレス材質(バネ)ステンレス爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • 細幅(6巾)シクネスゲージ シム&ゲージ

    細幅(6巾)シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)6
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • シクネスゲージ シム&ゲージ

    シクネスゲージ

    シム&ゲージ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
    リーフ幅(mm)12.7
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H

    KHK(小原歯車工業)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ゴムバンパ - ねじつき(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状丸形
  • カラーSカン WAKI(和気産業)

    カラーSカン

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
    材質塩ビ皮膜鉄線
  • 両面ステンレスネオロック ムラテックKDS

    両面ステンレスネオロック

    ムラテックKDS
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    水洗いできるステンレステープのコンベックスです。裏面は高さ測定に見やすい縦目盛です。オールステンレスだから水回りの作業に最適です。テープ引き込み時に減速が可能なダブルブレーキ機構付です。
    用途水道や湾岸工事に。屋外や水回りでの寸法測定に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304) JUBILEE

    スーパークランプ 20.0mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(5個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)1バンド幅(mm)20締付トルク(N・m)8