カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • スバル(4)
  • TRW(3)
  • FUYAO(2)
  • 明大(2)
  • SMC(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • 富士通(1)
  • 東日興産(TN)(1)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cp8d」の検索結果

特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アナログマルチテスタ 三和電気計器アナログマルチテスタ三和電気計器(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V用(RL=20Ω)内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと直流電流(mA)0.25/25/500導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
テストリード 三和電気計器テストリード三和電気計器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
CP-8D補修用テストリード
適合機種CP8D種別テストリード全長(m)約0.7安全規格IEC61010 CAT.III 300V CAT.II 600VRoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース 三和電気計器ハードケース三和電気計器
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
CP-8D補修用ハードケース
適合機種CP8D種別携帯ケースRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズ 三和電気計器ヒューズ三和電気計器(33件のレビュー)
149税込164特価
1本
当日出荷
関連キーワード
電気測定カテゴリ
関連カテゴリ