カテゴリ
- 測定用品(5)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「dm509s」の検索結果
特価

アナログ式絶縁抵抗計
三和電気計器(4件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から10日以内出荷単レンジ式、小型。 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能。 直流電圧測定レンジ(DC60V)、活線状況を見極められる交流電圧測定機能。 付属のケースは測定時に両手が使える首掛けストラップ付。定格電圧(V)500絶縁抵抗(Ω)100M交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計幅(mm)99高さ(mm)144質量(g)約310タイプリモートスイッチ付きリード奥行(mm)43電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.05~0.1~50~100使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
アナログ式絶縁抵抗計
三和電気計器¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から10日以内出荷500V/1000MΩ単レンジ式 軽量設計 JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 活線状況を見極められる交流電圧測定機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付定格電圧(V)1000最大表示1000MΩ交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50~60Hz])直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内)付属品テストリードセット、携帯ケース種別アナログ絶縁抵抗計質量(g)約310電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)目盛1~2~1000~2000MΩ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×43×144許容差【目盛】指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記太字)/指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記細字)、【ACV】最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50~60Hz)、【DCV】最大目盛値の±5%以内安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応
補修用テストリード
三和電気計器¥1,998税込¥2,1981組当日出荷リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカー端子カバー用テストリードセット
三和電気計器¥5,198税込¥5,7181組当日出荷絶縁抵抗測定でブレーカカバーの端子穴から直接測定可能なブレーカーピン・テストリードのセット種別ブレーカー端子カバー用テストリードセット全長(m)約1安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600VRoHS指令(10物質対応)対応
ケース
三和電気計器¥4,998税込¥5,4981台当日出荷絶縁抵抗計用のケース適合機種PDM5219S、PDM1529S、PDM509S、DM509S、DM1009S材質合成皮革(PVC)質量(g)226寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×180×55