カテゴリ
- 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
- 三和電気計器
- モノタロウ(2)
- ミツビシ(6)
- カスタム(1)
- 共立電気計器(1)
- SK(新潟精機)(1)
- HIOKI(日置電機)(1)
- 河村電器産業(1)
- ベルク(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「mr‐4060」の検索結果
特価

ポケット型デジタルマルチメータ
三和電気計器(70件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台当日出荷から10日以内出荷4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
デジタルマルチメータ
三和電気計器(24件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から10日以内出荷導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)直流電圧(V)600m/6/60/600/1000交流電圧(V)6/60/600/750直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15抵抗(Ω)600/6k/60K/600K/6M/60M付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)90高さ(mm)167質量(g)約320奥行(mm)90周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48測定方式平均値方式表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×167×48周波数特性45~500Hz電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないことダイオードテスト開放電圧:約2.7V内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63VRoHS指令(10物質対応)対応特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
デジタルマルチメータ
三和電気計器(15件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から10日以内出荷持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計直流電圧(V)400m/4/40/400/600交流電圧(V)4/40/400/600直流電流(A)40m/400m交流電流(A)40m/400m抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M付属品取扱説明書種別デジタルマルチメータ質量(g)約340周波数(Hz)5~100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.7(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46測定方式平均値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×176×46周波数特性40~400Hz電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3(数値部)使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下するダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管デューティー比20~80%許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)最大カウント数4000コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付ピン長さ(mm)19
アナログマルチテスタ
三和電気計器(32件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から10日以内出荷ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。直流電圧(V)0.3/3/12/30/120/600交流電圧(V)12/30/120/300/600直流電流(A)60μ/30m/0.3抵抗(Ω)2k/20k/2M/200M付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ幅(mm)129高さ(mm)159.5質量(g)約320奥行(mm)41.5電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2全長(m)約0.9(テストリード長)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)129×159.5×41.5周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)コンデンサ容量(F)1000μRoHS指令(10物質対応)対応特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付ピン長さ(mm)19
デジタルマルチメータ
三和電気計器(18件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から10日以内出荷バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。用途研究開発・設備メンテナンス直流電圧(V)400m/4/40/400/1000交流電圧(V)4/40/400/1000直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)82高さ(mm)166質量(g)約360奥行(mm)44周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k電源R6P(単3形乾電池)1.5V×2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44測定方式平均値方式表示数値部4000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×166×44周波数特性40~400Hz(正弦波)電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)サンプルレート(回/s)3使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用ダイオードテスト開放電圧:約1.5V内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)