カテゴリ

  • 測定用品(16)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • BIGM(丸山製作所)(114)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • クボタ(Kubota)(6)
  • リヒトラブ(5)
  • KSフィルター(5)
  • サンワサプライ(2)
  • ノーブランド(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • FLINGER(2)
  • 協和[機構部品](2)
  • unitech(2)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • NEC(1)
  • オリンパス(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • ヒサゴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc700」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 三和電気計器

    デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ)

    三和電気計器(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    直流電圧(V)500m/5/50//500/1000交流電圧(V)500m/5/50/500/1000直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10抵抗(Ω)500/5k/50k/500k/5M/50M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M電源6FLF22/6LR22(9Vアルカリ電池)×1温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池)サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0.1~99.99%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    用途研究開発や設備メンテナンス直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式平均値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
  • マルチメータ用補修テストリード 三和電気計器

    マルチメータ用補修テストリード

    三和電気計器(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    補修用テストリード
  • ヒューズ 三和電気計器

    ヒューズ

    三和電気計器(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
  • 補修用ヒューズ 三和電気計器

    補修用ヒューズ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    400mA/1000V Φ6.3×32mm セラミック管
    仕様0.4A/1000V寸法(Φ×mm)6.3×32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(14件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    携帯ケース
  • 補修用ヒューズ 三和電気計器

    補修用ヒューズ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    11A/1000V Φ10×38mm セラミック管
    仕様11A/1000V寸法(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯ケース
  • 温度センサー 三和電気計器

    温度センサー

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    直流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9交流電圧(V)60m/600m/9.999/99.99/999.9直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10抵抗(Ω)600/6k/60k/600k/6M/60M付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ幅(mm)86高さ(mm)184質量(g)約430(ホルスタ含む)奥行(mm)52周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M電源6F22(9V形マンガン電池)×1温度(℃)-50~1000寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52測定方式真の実効値方式表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×184×52周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管デューティー比0~100%許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
  • 光リンクUSB接続ケーブル 三和電気計器

    光リンクUSB接続ケーブル

    三和電気計器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    PC7シリーズ用パソコン接続USBケーブル
    種別光リンクUSB接続ケーブル全長(m)約1.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコン接続用ソフト PC Link7 三和電気計器

    パソコン接続用ソフト PC Link7

    三和電気計器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    8台同時接続可能なデータ取込ソフト
    種別パソコン接続用ソフト PC Link7OS(動作環境)WINDOWS 7(32bit/64bit)/8(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)いずれも日本語版RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用テストリード 三和電気計器

    補修用テストリード

    三和電気計器
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
    種別テストリード全長(m)約1.2安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプセンサ 三和電気計器

    クランプセンサ

    三和電気計器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
    適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732種別クランプセンサ全長(m)約1.5アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと)直流電流60/600アズワン品番65-0524-88RoHS指令(10物質対応)対応
  • テストリード 三和電気計器

    テストリード

    三和電気計器
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
    種別テストリード全長(m)約1.4内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000VRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルマルチメータ 三和電気計器

    デジタルマルチメータ

    三和電気計器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    液晶ディスプレイは電圧と周波数等のデュアル表示が可能。 本体に約8万件のデータロギングが可能。 最高確度0.06%、真の実効値測定(AC)。 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
    付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書その他コンダクタンス:99.99nS種別デジタルマルチメータ周波数(Hz)15Hz~50k温度(℃)-50~1000交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10使用環境5 ℃~ 40 ℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5 ℃~ 31 ℃で80 %RH(最大)、31 ℃~ 40 ℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満内蔵ヒューズF1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1デューティー比0%~100%許容差保証温湿度範囲温度:23 ℃ ± 5 ℃ 湿度:75 % R.H. 以下安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000Vコンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補修用ホルスタ 三和電気計器

    補修用ホルスタ

    三和電気計器
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    デジタルマルチメータ本体の背面と側面保護用のホルスタ
    種別補修用ホルスタRoHS指令(10物質対応)対応