カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 三和電気計器
  • 菊水電子工業(8)
  • HIOKI(日置電機)(6)
  • 共立電気計器(1)
  • キョーワ(1)
  • 横河計測(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • GW INSTEK(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tos5051」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器

    3レンジアナログ絶縁抵抗計

    三和電気計器(10件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から13日以内出荷
    JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
    用途電気工事や設備機器のメンテナンス等付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書種別アナログ式絶縁抵抗計定格電圧(V)500/250/125寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02~0.1~50~100M使用環境0~40℃(湿度90%RH以下)絶縁抵抗(Ω)100M許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600V定格電流(mA)1~1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
電気測定カテゴリ