カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
- インサートクリップ
- BIGM(丸山製作所)(3)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- SMC(57)
- エスコ(20)
- サイクルテック(10)
- テグテックジャパン(13)
- ネグロス電工(5)
- ホンダ(6)
- ミヤナガ(9)
- メディアカバーマーケット(38)
- 古河電工(古河電気工業)(24)
- 日動電工(11)
- 日東工業(3)
- 未来工業(132)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)

インサートクリップ スタンダード
インサートクリップ¥9,598税込¥10,5581袋(50個)翌々日出荷床、壁、天井等のパイプを支持できます。 本体を左右に増設プラグのECを連絡することで複数管を施工できます。許容荷重(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)35以上
インサートクリップ ワンプッシュ
インサートクリップ¥1,298~税込¥1,428~1袋(5個)ほか翌々日出荷取り付け後でも部材の着脱可能。便利なワンプッシュタイプ。 取り付け後、上部のカバーを持ち上げることで部材のみを脱着できます。 被覆樹脂管、サヤ管、ドレンホース、CD、PF管等を支持します。許容荷重(kg)4プラグ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
インサートクリップ シングル
インサートクリップ¥859~税込¥945~1袋(5個)ほか翌々日出荷引っ掛けるだけの簡単施工。幅広い用途に使用できるシングルタイプ。 床、壁、天井等のパイプ、ケーブルの支持をします。 ESSとECを連結する事でケーブルとパイプを同時に支持が可能です。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)30以上
インサートクリップ ダブルホールド
インサートクリップ¥1,898~税込¥2,088~1袋(5個)ほか翌々日出荷2ラインを同時施工で作業効率アップ。コストも削減できるダブルタイプ。 サドル1つで2ライン同時に施工できるため、コスト、作業効率は飛躍的に向上します。 左右の口径違いも施工可能です。 ヘッダー廻りなど、ライン数が多いところに便利です。許容荷重(kg)3タイプホールド型RoHS指令(10物質対応)対応
インサートクリップ 万能
インサートクリップ¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)ほか翌々日出荷ひも状なので、円形以外の物でも支持できる。形状を問わない万能タイプ。許容荷重(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応挿入深さ(mm)25以上
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら