絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
819件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF

    ニチコン
    529税込582
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 470μF

    ニチコン
    319税込351
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10%

    ニチコン
    829税込912
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 330μF

    ニチコン
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン
    259税込285
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 680μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    769税込846
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 2.2μF

    ニチコン
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2.2μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 100V dc 10μF

    ニチコン
    719税込791
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EP寿命 = 1000hバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 1000μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1200μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 2200μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 22μF

    ニチコン
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA許容差(マイナス) = -20%Aluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF

    ニチコン
    999税込1,099
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ許容差(マイナス) = -20%ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF

    ニチコン
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 10000μF

    ニチコン(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 6.3V dc 3300μF

    ニチコン(3件のレビュー)
    599税込659
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VYリード径 = 0.6mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF

    ニチコン
    349税込384
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 680μF

    ニチコン
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 120μF

    ニチコン
    489税込538
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 100μF

    ニチコン
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 50V dc 10000μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF

    ニチコン
    799税込879
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1500μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    ニチコン
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UWT1V221MNL1GS

    ニチコン
    429税込472
    1袋(10個)
    当日出荷
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hリップル電流 = 190mA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
  • ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GS ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UWT1V331MNL1GS

    ニチコン
    329税込362
    1袋(5個)
    欠品中
    WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
    仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)330
  • ニチコン コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 25個入 ニチコン

    ニチコン コンデンサ 330μF 25V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    WTシリーズ。WTアルミ電解コンデンサシリーズ。55→+105℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。定格動作電圧の範囲:4→50V定格静電容量範囲:0.1→1500μF高密度PC基板での表面実装向けに設計キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
    仕様●静電容量:330μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●極性あり:極性アズワン品番65-7180-58
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 4700μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 4700μF

    ニチコン
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 2200μF

    ニチコン
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT寿命 = 10000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μF

    ニチコン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF

    ニチコン
    689税込758
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差 = ±20%PWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 220μF

    ニチコン
    799税込879
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EPリーク電流 = 3 μAバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 15μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 15μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HE寿命 = 5000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF

    ニチコン
    469税込516
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    659税込725
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応