カテゴリ

  • 制御機器(76)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(227)
  • VISHAY(126)
  • KEMET(97)
  • RS PRO(36)
  • MURATA(村田製作所)(30)
  • 日本ケミコン(28)
  • YAGEO(16)
  • ルビコン(14)
  • フルーク(FLUKE)(12)
  • EPCOS(12)
  • HIOKI(日置電機)(10)
  • KYOCERA AVX(10)
  • 京セラ(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 松栄電器(5)
  • エスコ(4)
  • 共立電気計器(3)
  • A-Gas Japan(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10V 1000μF」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン(2件のレビュー)
549税込604
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 6000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン
539税込593
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μF±20%テクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン
799税込879
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
639税込703
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 1000μFニチコン
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WZリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
469税込516
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
529税込582
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 1000μFニチコン
529税込582
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFニチコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 200V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GG寿命 = 2000hニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
599税込659
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFニチコン
679税込747
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1000μFニチコン(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = BT許容差(マイナス) = -20%BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 25V dc 1000μFニチコン
1,398税込1,538
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μFニチコン
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
2,398税込2,638
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
789税込868
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 160V dc 1000μFニチコン
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
2,498税込2,748
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UUD1A102MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UUD1A102MNL1GSニチコン
24,980税込27,478
1セット(500個)
5日以内出荷
仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 4.5mm●リップル電流 : 670mA●UD シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UWT1A102MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,10V dc, UWT1A102MNL1GSニチコン
18,980税込20,878
1セット(500個)
5日以内出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mm極性あり = 極性定格電圧(V)10dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,100V dc, LLS2A102MELZ ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,100V dc, LLS2A102MELZニチコン
549税込604
1個
5日以内出荷
LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子
仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm動作温度 Min = -40℃直径 = 22mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 10mmシリーズ = LSA定格電圧(V)100dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 1000μFニチコン
629税込692
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 4.5mm構造 = 金属封入シリーズ = CM寿命 = 2000hニチコンCMシリーズ低インピーダンスコンデンサ. CMアルミ電解コンデンサチップタイプ、低インピーダンスシリーズです。主な用途は、パワーウィンドウのスイッチや燃料ポンプです。. 特長と利点:. 使用温度範囲: 最大+105 ℃. 定格電圧範囲: 6.3 → 50 V. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適. RoHS指令(2011/65/EU)に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 10000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 10000μFニチコン
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 8000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 25個入 ニチコンコンデンサ 1000μF 25V dc 1袋 25個入ニチコン
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
仕様●静電容量:1000μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●許容差:±20%アズワン品番65-6913-50
電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 5個入 ニチコン電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 5個入ニチコン
3,998税込4,398
1袋(5個)
7日以内出荷
ニチコン GUシリーズニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6977-87
電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 250個入 ニチコン電解コンデンサ 1000μF 100V dc 1袋 250個入ニチコン
95,980税込105,578
1袋(250個)
7日以内出荷
ニチコン GUシリーズニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、AC サーボモー
仕様●静電容量:1000μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:22(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7075-30
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1000μFニチコン
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 1000μFニチコン
1,598税込1,758
1個
欠品中
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR寿命 = 10000hGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TN ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UHE1H102MHD6TNニチコン
279税込307
1個
欠品中
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃シリーズ = UHE定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UPW1H102MHD1TN ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,50V dc, UPW1H102MHD1TNニチコン
31,980税込35,178
1袋(250個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 16 (Dia.) x 25mm直径 = 16mm動作温度 Max = +105℃自動車規格 = AEC-Q200定格電圧(V)50dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, UWT0J102MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,6.3V dc, UWT0J102MNL1GSニチコン
579税込637
1袋(10個)
7日以内出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)6.3dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)1000
ニチコン コンデンサ 15000μF, ,10V dc, UPW1A153MHD ニチコンニチコン コンデンサ 15000μF, ,10V dc, UPW1A153MHDニチコン
14,980税込16,478
1袋(50個)
5日以内出荷
仕様●静電容量 : 15000μF●電圧 : 10V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 18 (Dia.) x 40mm●高さ : 40mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 18mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●漏れ電流 : 4 μA%●PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 10000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 10V dc 10000μFニチコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入 ニチコンコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入ニチコン
27,980税込30,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
CWシリーズ、低インピーダンスCWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-25℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●リップル電流:95mAアズワン品番65-7137-55
コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入 ニチコンコンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入ニチコン
67,980税込74,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●寿命:10000hアズワン品番65-6918-04
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 100μFニチコン
459税込505
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VK寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応