カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電解コンデンサ(4)
絞り込み
静電容量
- 100μF(1)
- 1000μF(1)
- 10000μF(2)
定格電圧(V)
- DC10(1)
- DC16(1)
- DC35(2)
ブランド
- ニチコン
- モノタロウ(1)
- 日本ケミコン(18)
- GB[制御機器](2)
- WIMA(5)
- Ruby-con(18)
- Panasonic(パナソニック)(53)
- SMC(28)
- RS PRO(28)
- EPCOS(17)
- KEMET(16)
- 潤工社(13)
- Merck(メルクミリポア)(13)
- MAZDA(マツダ)(11)
- 千代田通商(10)
- ParkerTAIYO(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ケナメタル(6)
- パイロット(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- ゴールドメダル(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「10uf」の検索結果

アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF
ニチコン¥649税込¥7141個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)16×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)2500リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uF
ニチコン¥289税込¥3181個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×20静電容量1000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1100パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 100uF
ニチコン¥219税込¥2411個3日以内出荷仕様リプル(120Hz.85℃)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×20静電容量100μF極性無入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF
ニチコン¥679税込¥7471個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性有入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)