カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • 電解コンデンサ(4)
絞り込み
静電容量
  • 100μF(1)
  • 1000μF(1)
  • 10000μF(2)
定格電圧(V)
  • DC10(1)
  • DC16(1)
  • DC35(2)
ブランド
  • ニチコン
  • 日本ケミコン(18)
  • GB[制御機器](2)
  • WIMA(1)
  • Ruby-con(18)
  • 千代田通商(10)
  • ParkerTAIYO(8)
  • ケナメタル(6)
  • パイロット(6)
  • ゴールドメダル(6)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • 太陽誘電(3)
  • オプトエレクトロニクス(3)
  • アルファピア(3)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • 日精電機[制御機器](2)
  • パナソニックコネクト(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10uf」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)10V 10000uF

    ニチコン
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)10ケース寸法(mm)16×35.5静電容量10000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.24定格リプル電流(mArms)2500リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)35V 1000uF

    ニチコン
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)12.5×20静電容量1000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14定格リプル電流(mArms)1100パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 100uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用両極性品)35V 100uF

    ニチコン
    219税込241
    1個
    3日以内出荷
    仕様リプル(120Hz.85℃)使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)35ケース寸法(mm)10×20静電容量100μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20損失係数0.14パッケージ電解コンデンサーラジアルリード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5
  • アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF ニチコン

    アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 10000uF

    ニチコン
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)18×35.5静電容量10000μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)2640リード線径(Φmm)0.8リード間隔(mm)7.5(±0.5)
6.3v 100uf特集
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
"10uf" ニチコン 【通販モノタロウ】