カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • 日本ケミコン(9)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • 東信工業(1)
  • 共立電子産業(1)
  • KEMET(1)
  • Asian Brand(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180μf」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF

    ニチコン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(マイナス) = -20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 180μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 180μF

    ニチコン
    ¥929税込¥1,022
    1個
    翌々日出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 180μF

    ニチコン
    ¥619税込¥681
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF

    ニチコン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 180μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF

    ニチコン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 180μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJリーク電流 = 0.56 mAGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコン

    導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ

    ニチコン
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 1800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 400V dc 1800μF

    ニチコン
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 (Dia.) x 90mm高さ = 90mm直径 = 51mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃シリーズ = QRリーク電流 = 2540 μAQR SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF

    ニチコン
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(プラス) = +20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
450v 180μf特集