カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(11)
  • VISHAY(387)
  • SMC(237)
  • 伊東電機(177)
  • ABRACON(102)
  • ERECTA(エレクター)(60)
  • SHINANO(信濃機販)(52)
  • BOURNS(34)
  • ツツミ工業(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
  • 空研(21)
  • シグマ光機(19)
  • シンコー(18)
  • 日東工器(16)
  • サンドビック(15)
  • エスコ(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • WELWYN(12)
  • サンワサプライ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20pm」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μFニチコン(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 15μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 15μFニチコン
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
ニチコン 電解コンデンサ 560μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 560μFニチコン
969税込1,066
1袋(5個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 100μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 100μFニチコン
6,298税込6,928
1箱(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 180μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 180μFニチコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
翌々日出荷
ニチコン 電解コンデンサ 33μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 33μFニチコン
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 220μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 220μFニチコン
269税込296
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 330μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 330μFニチコン
679税込747
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 47μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 47μFニチコン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 68μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 68μFニチコン
429税込472
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 2200μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 2200μFニチコン
759税込835
1袋(2個)
翌々日出荷
ニチコン 電解コンデンサ 1500μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 1500μFニチコン
839税込923
1袋(2個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 100V dc 47μFニチコン
379税込417
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW許容差(マイナス) = -20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 270μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 270μFニチコン
799税込879
1袋(5個)
7日以内出荷
ニチコン 電解コンデンサ 120μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 120μFニチコン
7,198税込7,918
1袋(200個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応