カテゴリ

  • 制御機器(40)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(123)
  • KEMET(47)
  • VISHAY(31)
  • RS PRO(19)
  • MURATA(村田製作所)(12)
  • 日本ケミコン(10)
  • AVX(10)
  • ルビコン(7)
  • KYOCERA AVX(7)
  • 京セラ(6)
  • EPCOS(6)
  • TDK(5)
  • 太陽誘電(3)
  • 東信工業(1)
  • Samsung Electro-Mechanics(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v10μf」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μFニチコン
489税込538
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 10μFニチコン
899税込989
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.3mm構造 = 金属封入シリーズ = WD寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、WDシリーズ、105 ℃. ニチコンのWDシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 高密度基板用に設計されており、自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. 高密度実装に最適 推奨リフロー: 5秒間 @ +260 °ピーク、60秒間2回 @ +230 ℃超(Φ10 x 10: 1回) チップ型 耐溶剤 低インピーダンス 表面実装 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
759税込835
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
コンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入 ニチコンコンデンサ 10μF 35V dc 1セット 1000個入ニチコン
27,980税込30,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
CWシリーズ、低インピーダンスCWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 7mm●高さ:7mm●動作温度 Min:-25℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:7000h●リップル電流:95mAアズワン品番65-7137-55
ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UUA1V100MCL1GSニチコン
489税込538
1袋(10個)
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000hシリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
ニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UWG1V100MCL1GB ニチコンニチコン コンデンサ 10μF, ,35V dc, UWG1V100MCL1GBニチコン
829税込912
1袋(25個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ WGシリーズ 105℃. キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 (Dia.) x 5.4mm高さ = 5.4mm動作温度 Min = -55℃直径 = 5mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000h極性あり = 極性%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)10
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入ニチコン
1,298税込1,428
1袋(10個)
3日以内出荷
チップタイプ、低インピーダンス温度範囲:最大 +105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:10.3 x 10.3 x 7.7mm●高さ:7.7mm●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:4.5mm●リップル電流:850mA●誘電正接:0.12%アズワン品番65-7042-87
コンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 100μF 35V dc 1袋 10個入ニチコン
279税込307
1袋(10個)
4日以内出荷
PWシリーズ ラジアル 6.3 → 35 V
仕様●静電容量:100μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●リップル電流:555mAアズワン品番65-7205-63
コンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 220μF 35V dc 1袋 10個入ニチコン
539税込593
1袋(10個)
6日以内出荷
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
仕様●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7207-86
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入ニチコン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-14
コンデンサ 150μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 150μF 35V dc 1袋 10個入ニチコン
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:27mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:2.3Aアズワン品番65-7041-42
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFニチコン
449税込494
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μFニチコン(1件のレビュー)
559税込615
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 7000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
489税込538
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VKリーク電流 = 3 μA、4 μAアルミ電解コンデンサ、VKシリーズ、85 ℃. 小型アルミ電解コンデンサ85 ℃ 2000時間(定格) PETスリーブ(非PVC) 端子に鉛フリーめっき 使用温度範囲: -40 → +85 ℃、-25 → +85 ℃(定格電圧: 450 V) 静電容量許容差: ±20 %RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
579税込637
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY許容差(プラス) = 20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μFニチコン(2件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
559税込615
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 470μFニチコン
80税込88
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VR寿命 = 2000hニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μFニチコン
849税込934
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
899税込989
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = シリンダー形シリーズ = WH寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WHシリーズ、125 ℃. 最大260 ℃の温度でリフローをサポート 表面実装タイプ、125 ℃ 鉛フリー製品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFニチコン
389税込428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PWリード径 = 0.6mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 5000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 680μFニチコン
979税込1,077
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 4000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 5000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 330μFニチコン(1件のレビュー)
949税込1,044
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFニチコン
979税込1,077
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCW1V331MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCW1V331MNL1GSニチコン
22,980税込25,278
1セット(500個)
翌々日出荷
仕様●静電容量 : 330μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -25℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 7000h●許容差 : ±20%●CWシリーズ●低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ●負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFニチコン
699税込769
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリーク電流 = 4 μABTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUA1V101MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUA1V101MNL1GSニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 5000hシリーズ = UUAmA定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
コンデンサ 470μF 35V dc 1箱 200個入 ニチコンコンデンサ 470μF 35V dc 1箱 200個入ニチコン
10,980税込12,078
1箱(200個)
5日以内出荷
PWシリーズラジアル6.3→35V
仕様●静電容量:470μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-55℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1.22Aアズワン品番65-7101-56
ニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 35V dc 220μFニチコン
789税込868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZリード径 = 0.6mmニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UCD1V101MCL6GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UCD1V101MCL6GSニチコン
17,980税込19,778
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ : 7.7mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 6.3mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 2.2mm●リップル電流 : 290mA●アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UCL1V101MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UCL1V101MNL1GSニチコン
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUD1V101MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,35V dc, UUD1V101MNL1GSニチコン
17,980税込19,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.1mm漏れ電流 = 35 μAUD シリーズ定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 150μF, ,35V dc, UUD1V151MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 150μF, ,35V dc, UUD1V151MNL1GSニチコン
239税込263
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 150μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 8 x 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6TD ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHE1V221MPD6TDニチコン
539税込593
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 220μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 12.5mm●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●シリーズ : UHERoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入 ニチコンコンデンサ 220μF 35V dc 1セット 500個入ニチコン
22,980税込25,278
1セット(500個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:220μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 10mm●高さ:10mm●動作温度 Min:-55℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●リップル電流:600mAアズワン品番65-7113-04
ニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCD1V331MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 330μF, ,35V dc, UCD1V331MNL1GSニチコン
23,980税込26,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 330μF●電圧 : 35V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 10mm●高さ : 10mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 5000h●漏れ電流 : 3 μA%●アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 35V dc 100μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 35V dc 100μFニチコン
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 35V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = LX等価直列抵抗 = 28mΩLXシリーズ. 高い信頼性、高電圧、低ESR及び高リップル電流を要する箇所で使用するための設計 125 ℃での長寿命実現 鉛フリーフローはんだ付けに最適RoHS指令(10物質対応)対応
25v 10μf特集