カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • KEMET(16)
  • VISHAY(12)
  • KYOCERA AVX(9)
  • NORGREN(8)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • 日本ケミコン(6)
  • AVX(6)
  • RS PRO(6)
  • 京セラ(4)
  • TDK(4)
  • EPCOS(4)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 富士電機(1)
  • 東信工業(1)
  • NIC Components(1)
  • Sonitron(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「68μF」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン 電解コンデンサ 68μF ニチコンニチコン 電解コンデンサ 68μFニチコン
389税込428
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 68μFニチコン(2件のレビュー)
639税込703
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PV寿命 = 5000hPV SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μFニチコン
509税込560
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 68μFニチコン
629税込692
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 68μFニチコン
649税込714
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 400V dc 68μFニチコン
589税込648
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS許容差(プラス) = 20%ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μFニチコン
519税込571
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ許容差 = ±20%GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 68μFニチコン
929税込1,022
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 68μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 20mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LSリーク電流 = 0.49 mAニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1袋 10個入ニチコン
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7051-14
コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入ニチコン
65,980税込72,578
1セット(900個)
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:2Aアズワン品番65-7022-10
コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1袋 5個入ニチコン
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7038-31
コンデンサ 68μF 50V dc 1袋 5個入 ニチコンコンデンサ 68μF 50V dc 1袋 5個入ニチコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 4000 時間 @ 125 ℃ の長寿命
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●高さ:10.3mm●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.25Aアズワン品番65-6924-87
コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 500個入 ニチコンコンデンサ 68μF 50V dc 1セット 500個入ニチコン
47,980税込52,778
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:3.1mm●許容差:±20%●長さ:8.3mm●奥行き:8.3mm●高さ:10.3mm●寸法:8.3 x 8.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.25Aアズワン品番65-7038-33
コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 ニチコンコンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入ニチコン
65,980税込72,578
1セット(900個)
7日以内出荷
高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6921-10
ニチコン コンデンサ 68μF, ,35V dc, UUD1V680MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 68μF, ,35V dc, UUD1V680MCL1GSニチコン
18,980税込20,878
1セット(900個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 x 7.7mm定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)68