カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Lumberg Automation(16)
  • SMC(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • TRACO POWER(11)
  • 三菱ふそう(10)
  • PILZ(7)
  • CKD(5)
  • マザーツール(5)
  • BROADCOM(5)
  • XP POWER(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • STMicro(4)
  • RED LION(4)
  • エスコ(3)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8dc9」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサニチコン
949税込1,044特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 820μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ 2.5V dc 820μFニチコン
1,198税込1,318
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 2.5V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = ラジアルシリーズ = LE等価直列抵抗 = 5mΩ導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LEシリーズ、105 ℃. 超低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,6.3V,820μF,±20% ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,6.3V,820μF,±20%ニチコン
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 9mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 8 (Dia.) x 9mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流RoHS指令(10物質対応)対応