カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • SMC(71)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • KEMET(34)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • MURATA(村田製作所)(19)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • 渡辺製作所(15)
  • KYOCERA AVX(13)
  • YAGEO(11)
  • JTC(10)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • onsemi(7)
  • タカギ(6)
  • NSK(日本精工)(5)
  • トヨタ(5)
  • KOA(5)
  • VISHAY(5)
  • MV AGUSTA(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c332」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコンオーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズニチコン(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1パック(20個)
当日出荷から28日以内出荷
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μFニチコン
989税込1,088
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ許容差(マイナス) = -20%ニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μFニチコン
1,098税込1,208
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VY寿命 = 1000hニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズニチコン(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(20個)
3日以内出荷から79日以内出荷
種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μFニチコン
1,898税込2,088
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 31.5mm高さ = 31.5mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = PA寿命 = 5000hアルミ電解コンデンサ、PAシリーズ、105 ℃. スイッチング電源用の小型、超低インピーダンス部品RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 3300uF ニチコンアルミニウム電解コンデンサ(オーディオ用標準品)16V 3300uFニチコン
389税込428
1個
5日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+85定格電圧(V)16ケース寸法(mm)12.5×25静電容量3300μF極性入数1個RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20(120Hz、20℃)損失係数0.2定格リプル電流(mArms)1700リード線径(Φmm)0.6リード間隔(mm)5.0(±0.5)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 16V dc 3300μFニチコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PWリード径 = 0.8mmPWシリーズラジアル6.3 → 35 VRoHS指令(10物質対応)対応