カテゴリ

  • 制御機器(52)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • Panasonic(パナソニック)(214)
  • SMC(191)
  • VISHAY(106)
  • KEMET(88)
  • RS PRO(67)
  • EPCOS(53)
  • TDKラムダ(41)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(32)
  • コガネイ(22)
  • WIMA(15)
  • onsemi(15)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • DIJET(ダイジェット工業)(12)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • XP POWER(9)
  • Hirschmann Test & Measurement(9)
  • 日精電機[制御機器](9)
  • 京セラ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc63」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μFニチコン(2件のレビュー)
749税込824
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BTリード径 = 0.6mmBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μFニチコン
329税込362
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PWリーク電流 = 4 μAPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μFニチコン
359税込395
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = HEリーク電流 = 3 μAアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μFニチコン
389税込428
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VYリーク電流 = 189 μAニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μFニチコン
199税込219特価
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 56μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 56μFニチコン
399税込439
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 56μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = HE寿命 = 7000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1000μFニチコン
559税込615
1袋(2個)
当日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VYリード径 = 0.8mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μFニチコン
44税込48特価
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VZ寿命 = 1000hニチコンVZシリーズ、24 → 22000 μF. ニチコンVZシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。 VZシリーズは、寿命1000時間の非常に信頼性の高いシリーズです。. 高い信頼性 高い温度範囲 高リプル電流RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 47μFニチコン
759税込835
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = BW寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ、BWシリーズ(産業機器への使用に適した高信頼性). 高温安定性、@135 ℃を保証、1000 → 3000時間 過酷な条件に耐える性能が求められる電気配線での使用に適した高信頼性の製品 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +135 ℃ 漏洩電流: 0.03 CV又は4 μA以下(いずれか大きいほう)(1分)
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μFニチコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 100μFニチコン
769税込846
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 16mm高さ = 16mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 5mmシリーズ = BT寿命 = 3000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μFニチコン
889税込978
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PW寿命 = 8000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 39μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 39μFニチコン
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 39μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 22μFニチコン
549税込604
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = BT寿命 = 2000hBTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1500μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1500μFニチコン
2,498税込2,748
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = HE寿命 = 10000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 220μFニチコン
369税込406
1袋(5個)
欠品中
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 5000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 12μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 12μFニチコン
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 12μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 1000μF, ,63V dc, UPW1J102MHD ニチコンニチコン コンデンサ 1000μF, ,63V dc, UPW1J102MHDニチコン
7,898税込8,688
1箱(50個)
翌々日出荷
仕様●静電容量 : 1000μF●電圧 : 63V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 16 (Dia.) x 31.5mm●高さ : 31.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 16mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 7.5mm●リップル電流 : 2.77A●PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 3300μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 3300μFニチコン
759税込835
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリード径 = 0.8mmアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 6800μFニチコン
949税込1,044
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 6800μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 4700μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 4700μFニチコン
699税込769
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS寿命 = 3000hニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPW1J101MPD ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,63V dc, UPW1J101MPDニチコン
6,298税込6,928
1箱(200個)
5日以内出荷
仕様●静電容量 : 100μF●電圧 : 63V dc●実装タイプ : ラジアル● スルーホール●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 12.5mm●高さ : 12.5mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 10mm●動作温度 Max : +105℃●リード間隔 : 5mm●リップル電流 : 535mA●PWシリーズ ラジアル 50 → 450V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズより小型で低インピーダンス 低インピーダンスで2000 → 8000時間に耐える高信頼性 定格電圧範囲: 6.3~450VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 2200μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 2200μFニチコン
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hアルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 470μFニチコン
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = PW寿命 = 7000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 63V dc 10000μFニチコン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 10mmシリーズ = LS許容差(プラス) = 20%ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 μCスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1000μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 1000μFニチコン
3,898税込4,288
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = VR許容差(マイナス) = -20%ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μFRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 33μFニチコン
299税込329
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = PW寿命 = 2000hPWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 680μF ニチコンニチコン アルミ電解コンデンサ 63V dc 680μFニチコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PWリップル電流 = 2.16APWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入 ニチコンコンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入ニチコン
55,980税込61,578
1セット(500個)
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.8Aアズワン品番65-7043-19
コンデンサ 47μF 63V dc 1セット 500個入 ニチコンコンデンサ 47μF 63V dc 1セット 500個入ニチコン
159,800税込175,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 9.9mm●シリーズ:CV●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-7045-23
コンデンサ 22μF 63V dc 1セット 900個入 ニチコンコンデンサ 22μF 63V dc 1セット 900個入ニチコン
65,980税込72,578
1セット(900個)
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.5Aアズワン品番65-6927-81
コンデンサ 180μF 63V dc 1袋 5個入 ニチコンコンデンサ 180μF 63V dc 1袋 5個入ニチコン
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:180μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HEアズワン品番65-7051-49
コンデンサ 47μF 63V dc 1袋 2個入 ニチコンコンデンサ 47μF 63V dc 1袋 2個入ニチコン
1,398税込1,538
1袋(2個)
7日以内出荷
高電圧(最大125V)、低ESR、高リプル電流負荷寿命:3000時間@105℃SMDタイプ:Peak対応時、鉛フリーリフローはんだ付け条件
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.6mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 9.9mm●シリーズ:CV●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:3.3Aアズワン品番65-7038-30
コンデンサ 56μF 63V dc 1袋 5個入 ニチコンコンデンサ 56μF 63V dc 1袋 5個入ニチコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.8Aアズワン品番65-7043-02
コンデンサ 330μF 63V dc 1袋 5個入 ニチコンコンデンサ 330μF 63V dc 1袋 5個入ニチコン
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105℃Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
仕様●静電容量:330μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:HEアズワン品番65-7163-05
コンデンサ 22μF 63V dc 1袋 10個入 ニチコンコンデンサ 22μF 63V dc 1袋 10個入ニチコン
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:22μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:80mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●高さ:7.7mm●寸法:6.6 x 6.6 x 7.7mm●シリーズ:YB●リップル電流:1.5Aアズワン品番65-7050-47
コンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 50個入 ニチコンコンデンサ 2200μF 63V dc 1箱 50個入ニチコン
17,980税込19,778
1箱(50個)
7日以内出荷
PWシリーズラジアル50 → 450 VPWアルミ電解コンデンサPMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 V
仕様●静電容量:2200μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-7194-75
コンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入 ニチコンコンデンサ 10μF 63V dc 1セット 1000個入ニチコン
67,980税込74,778
1セット(1000個)
7日以内出荷
高い信頼性、低 ESR、高リプル電流 10000 時間 @ 105 ℃ の長寿命
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:10μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:120mΩ●リード間隔:2.2mm●許容差:±20%●長さ:6.6mm●奥行き:6.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:6.6 x 6.6 x 5.8mm●シリーズ:YB●寿命:10000hアズワン品番65-6918-04
コンデンサ 56μF 63V dc 1袋 5個入 ニチコンコンデンサ 56μF 63V dc 1袋 5個入ニチコン
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
高い信頼性、低ESR、高リプル電流4000時間@125℃の長寿命
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7037-97
コンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入 ニチコンコンデンサ 56μF 63V dc 1セット 500個入ニチコン
55,980税込61,578
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:56μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:30mΩ●リード間隔:4.5mm●許容差:±20%●長さ:10.3mm●奥行き:10.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10.3 x 10.3 x 10.3mm●シリーズ:YA●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-6924-12