カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- ABC商会(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- DiodesZetex(2)
- Nikon(ニコン)(1)
- SEMTECH(1)
- SMC(1)
- サンコー(三甲)(1)
- セメダイン(1)
- ニッサン(2)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 住友重機械工業(24)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ep008a」の検索結果
特価
関連キーワード

ニチコン アルミ電解コンデンサ,両極性 50V dc 33μF
ニチコン(1件のレビュー)¥819税込¥9011袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = EPリーク電流 = 3 μAバイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l = 最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら