カテゴリ

  • 制御機器(45)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(1)
  • SMC(910)
  • Kawasaki(415)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(340)
  • MAZDA(マツダ)(152)
  • コガネイ(137)
  • BIGM(丸山製作所)(78)
  • メイキコウ(48)
  • ミツビシ(48)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • VISHAY(41)
  • ZETA RACING(ジータレーシング)(39)
  • Ruby-con(27)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • 三菱ふそう(26)
  • brembo(25)
  • RS PRO(25)
  • EPCOS(23)
  • 椿本チエイン(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-450」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンデンサ 6800μF 450V dc ニチコン

    コンデンサ 6800μF 450V dc

    ニチコン
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    インバータ回路などの産業用電源に適しています 負荷寿命: 85 ℃ でのリプル電流の用途に 5000 時間使用 LNX、LNK よりも小型で高リプル電流です 高速充放電の負荷に対応 AC サーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です
    仕様●静電容量:6800μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:90 Dia. x 115mm●高さ:115mm●動作温度 Min:-40℃●直径:90mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.8mm●漏れ電流:5 mA●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7027-94
  • コンデンサ 4700μF 450V dc ニチコン

    コンデンサ 4700μF 450V dc

    ニチコン
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    インバータ回路などの産業用電源に適しています負荷寿命:85℃でのリプル電流の用途に5000時間使用LNX、LNKよりも小型で高リプル電流です高速充放電の負荷に対応ACサーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です
    仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:63.5 Dia. x 145mm●高さ:145mm●動作温度 Min:-40℃●直径:63.5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●リップル電流:19.2A●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6947-57
  • コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    GX シリーズ。Nichicon GX シリーズアルミ電解コンデンサは、スナップイン端子タイプです。5000 時間の耐久性を持つコンパクトで長寿命コンデンサです。また、この電解コンデンサは幅広い温度範囲に対応しています。スイッチング電源や汎用インバータの平滑化に最適です。静電容量許容差: ± 20 %、使用温度範囲: -25℃ → +105℃
    仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:22 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:22mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●シリーズ:GXアズワン品番65-7186-72
  • コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 25個入 ニチコン

    コンデンサ 22μF 450V dc 1袋 25個入

    ニチコン
    3,198税込3,518
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ
    仕様●静電容量:22μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:165mAアズワン品番65-7181-90
  • 電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    229,800税込252,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 120 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7071-22
  • 電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    189,800税込208,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-78
  • 電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    239,800税込263,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 150 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7041-05
  • 電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    199,800税込219,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-17
  • 電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 82 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-26
  • 電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    2,798税込3,078
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6974-57
  • 電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 200個入 ニチコン

    電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 200個入

    ニチコン
    169,800税込186,780
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-25
  • 電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    3,398税込3,738
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-19
  • 電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 100 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入 ニチコン

    電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入

    ニチコン
    3,500税込3,850
    1袋(2個)
    8日以内出荷
    NichiconLGZシリーズは、スナップインTerminalタイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量120μF、静電容量許容差±20%、機器の寿命を延ばします。RoHS指令に適合(2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。
    仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-56RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン コンデンサ 47μF, ,450V dc, LGU2W470MELY ニチコン

    ニチコン コンデンサ 47μF, ,450V dc, LGU2W470MELY

    ニチコン
    639税込703
    1個
    7日以内出荷
    アルミ電解コンデンサ GUシリーズ 105 ℃. ニチコン GU シリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、 3000 時間の定格リプル電流印加に耐えられます。ニチコンスナップイン 端子 GU シリーズアルミ電解コンデンサは、 16450Vの電圧範囲で大きな静電容量を持っています。これらの高性能コンデンサは幅広い温度範囲に対応するため、無停電電源、電動ポンプモータ、 AC サーボモータなどの用途に適しています。. スナップイン端子 定格リプル電流印加 3000 時間保証 PET スリーブ(非 PVC ) 鉛フリー端子めっき
    仕様実装タイプ = スナップインテクノロジー = アルミ電解寸法 = 20 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm動作温度 Min = -25℃直径 = 20mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 10mm許容差 = ±20%定格電圧(V)450dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 10μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 x 40mm高さ = 40mm直径 = 18mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CP寿命 = 10000hニチコンCPシリーズ. ニチコンCPシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。CPシリーズの特長は、高温範囲、幅広い定格電圧、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 150μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GG寿命 = 2000hニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 33μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 33μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 470μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 50mm高さ = 50mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF

    ニチコン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 450V dc 2200μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 450V dc 2200μF

    ニチコン
    9,298税込10,228
    1個
    欠品中
    仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 63.5 (Dia.) x 85mm高さ = 85mm直径 = 63.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = 封入シリーズ = NY許容差(プラス) = +20%端子ネジ及び取付バンドは、分割納入が標準仕様となります。. ニチコンNYシリーズ. ニチコンNYシリーズのアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。幅広い動作温度範囲、620 → 22000 μFの定格静電容量範囲、高リプル電流、負荷寿命2000時間などの特長があります。 これらのNY電解コンデンサは、インバータ回路向けの産業用電源に適しています。. 負荷寿命: 2000時間 高リプル電流 難燃性RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 82μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 82μF

    ニチコン
    719税込791
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 82μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW寿命 = 3000hニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 150μF

    ニチコン
    2,398税込2,638
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX端子タイプ = スナップインGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF

    ニチコン
    2,598税込2,858
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF

    ニチコン
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GUリーク電流 = 0.63 mAニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 390μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 390μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 390μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL許容差(プラス) = 20%GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 330μF

    ニチコン
    3,698税込4,068
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 150μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 56μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 56μF

    ニチコン
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 56μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GRリーク電流 = 470 μAGRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF

    ニチコン
    2,998税込3,298
    1袋(2個)
    欠品中
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 150μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 150μF

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX寿命 = 5000hGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 220μF

    ニチコン
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GU寿命 = 3000hニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF

    ニチコン
    3,398税込3,738
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GXリード径 = 0.8mmGXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 180μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様静電容量 = 180μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GW許容差(マイナス) = -20%ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 22μF

    ニチコン
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 22μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = CS寿命 = 10000hニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 47μF

    ニチコン
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 22mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GR許容差(プラス) = 20%GRシリーズ、長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 120μF

    ニチコン
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 120μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GJ寿命 = 3000hGJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450VRoHS指令(10物質対応)対応
ndf-45特集