曜日別特売

電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入

電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入 - ニチコン

Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 82 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。

仕様
●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm
アズワン品番
65-6975-26
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61820975LGZ2W820MELB25
¥2,790
¥2,698
¥2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする