カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- リケン(16)
- 京セラ(9)
- イスカル(7)
- タンガロイ(6)
- KVK(4)
- 摂津金属工業(4)
- CKD(3)
- SUS(エスユーエス)(3)
- VITLAB(3)
- KSフィルター(3)
- コガネイ(2)
- TRUSCO(2)
- 長野計器(2)
- 三菱電機(2)
- ユニカ(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- Socorex(ソコレックス)(2)
- 鳥繁産業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「gl40」の検索結果

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 270μF
ニチコン¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL寿命 = 2000hGLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 820μF
ニチコン(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 40mm高さ = 40mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GL許容差 = ±20%GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適RoHS指令(10物質対応)対応