カテゴリ
- 科学研究・開発用品(58)
- 切削工具(26)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- 制御機器(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 空圧工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 測定用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- バイク純正部品(3)
- 物流用品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- リケン(16)
- SMC(14)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(14)
- 京セラ(9)
- エスコ(8)
- イスカル(7)
- タンガロイ(7)
- BRAND(7)
- Socorex(ソコレックス)(5)
- VITLAB(5)
- Finn(5)
- MICROLIT(5)
- 日東工器(4)
- 未来工業(4)
- KVK(4)
- 摂津金属工業(4)
- タキズミ(TAKIZUMI)(4)
- CKD(3)
- TGK(東京硝子器械)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「gl-40」の検索結果

ガイドベアリング付ストレート
大日商(50件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,790税込¥4,1691箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
クリヤーブック<Glassele>(固定式)
コクヨ(3件のレビュー)¥499税込¥5491冊当日出荷から3日以内出荷日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。 磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、 明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。 表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。 表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。 カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。 スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)仕様中紙なし材質表紙・ポケット:R-PPサイズA4-S
ベルト式40Lコンプレッサー
WAKO(和光商事)¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷故障の少ないベルト式採用のGL-40WS。4輪装備で簡単に持ち運び可能で、タンク容量も39.5Lと十分なサイズを備えました。トータルバランスに優れたコンプレッサーです。
マイトン MYGシリーズ
日東工器(1件のレビュー)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷から6日以内出荷新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加! 新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。 新タイプのサイレンサで高い消音効果。 グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!使用圧力範囲(MPa)0.6
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
ハウスビーエム¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から8日以内出荷シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。適合機種振動ドリル材質刃部:超硬チップ
ラジアスゲージ リーフ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。 各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に精度(mm)±0.1
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単4形
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281パック当日出荷事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2332タイプ単4電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
アルカリ乾電池10年 お買得パック 単3形
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281箱(40本)当日出荷事務所での保管に便利な箱入りの40本お買い得パックです。パワー・長持ち・保存、全てに高い信頼で応えるアルカリ電池です。あらゆる機器・用途に性能を発揮します。コストパフォーマンスに優れています。事業所、店舗の備蓄におすすめです。使用推奨期限10年です。信頼性の高い日本製です。用途LEDライト、LEDランタン、懐中電灯などに。ラジオに。携帯電話の充電器に。リモコンに。時計に。電子手帳に。ワイヤレスマウスやワイヤレスキーボードに。防災、備蓄用に。トラスコ品番394-2335タイプ単3電圧(V)1.5本数40本使用推奨期限10年グリーン購入法適合
LED直管グロー
Luminous(ルミナス)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター式定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)29周波数定格:50/60Hz寿命40000時間保証期間1年給電方式片側給電エコロジー商品省エネ
ミントグリーンレーザー 本体のみ
ムラテックKDS¥73,980税込¥81,3781台当日出荷から翌々日出荷ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
ビッグワン BGLタイプ
ユニカ¥8,698税込¥9,5681箱(20本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。材質スチール
40A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,480税込¥1,6281枚当日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
ビッグワン
ユニカ¥12,980税込¥14,2781箱(20本)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
ミントグリーンレーザー 受光器三脚付
ムラテックKDS¥92,980税込¥102,2781セット当日出荷から翌日出荷ギラつきを抑えたミントグリーンレーザータイプです。ラインの明るさを1~100%の間で調整できる調光機能付です。従来機よりラインを素早く整準させるクイックダンピングシステムを採用しています。キャリングケースはIP66相当の高耐久仕様です。操作パネル上で電池残量を3段階表示します。電池とAC電源が使える2WAY電源仕様です。360°全周微調整が可能です。受光器:LRV-4RG、三脚:LEC-4M付です。用途間仕切などの位置決めに。天井の通り芯出しに。機械設置などの位置決めに。
ラッキングカバーらくえる
タキロン(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(5個)当日出荷から8日以内出荷厚さ20mmの保温材を巻いた配管に被せるだけで、美しい外観と高い保温性能を得ることができます。 ワンタッチ接続のため、簡単・スピーディーに施工が可能です。用途住宅・ビル・プラントなどの配管時の外装材に。厚さ(mm)0.27材質/仕上ガルバリウム鋼板(JIS G3321)適合パイプ厚さ20mmの保温材用
重力式塗料カップ超軽量アルミアルマイト製自在式
デビルビス¥7,498税込¥8,2481個当日出荷アルミニウムをアルマイト処理しており、樹脂より軽い軽量タイプです。メッキではありませんので、はがれることはありません。 フリーアングル仕様で、角度を自由に変えられます。トラスコ品番432-0786材質アルミニウム質量(g)120容量(L)0.4適合スプレーガンJJ、JJ-K、JGX、LUNA2取付ねじG1/4適合流体水系塗料からあらゆる塗料
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
4x6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス寸法(mm)G:M10×1、S:18最高使用圧力(MPa)3.5適合ホースサイズ(mm)4×6
100年台紙に貼れる光沢紙
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581パック(400枚)3日以内出荷インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷寸法(mm)89×127坪量(g/m2)190印刷方式片面RoHS指令(10物質対応)対応対応インク染料・顔料
外径・端面溝入れ、突っ切り加工用インサート DGL
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781箱(10個)4日以内出荷外径・端面の溝入れ・突切り用2コーナインサートです。用途外径・端面の溝入れ、突っ切り加工用。適合被削材種ステンレス鋼、難削材、高硬度材材種AH8005
Q-ロックエレメント用ラフガイドLプレート
ナベヤ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。 ガイド部が大きいので作業性が良好です。 親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,620税込¥20,4821台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど付属品リモコン仕様光束維持率70%質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳
LEDシャンデリア
タキズミ(TAKIZUMI)¥18,620税込¥20,4821台翌々日出荷URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ダークブラウン色)。本体ブラック塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど付属品リモコン仕様光束維持率70%質量(kg)2消費電力(W)32寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)164×238×914色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.6光源寿命約40000時間演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2900適用畳数~6畳























![[ヘックスローブ]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03523396-131010-02.jpg)