カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(462)
  • SMC(182)
  • ParkerTAIYO(53)
  • CKD(18)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(16)
  • 三木プーリ(13)
  • ゼネラルステッカー(9)
  • 未来工業(8)
  • FREAK(フリーク)(8)
  • TRUSCO(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 大洋製器工業(5)
  • ADVANTEC(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • サカタ製作所(5)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gs-25」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UWT1E101MCL1GSニチコン(1件のレビュー)
339税込373
1袋(10個)
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 1000hシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)100
ニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 33μF, ,25V dc, UCW1E330MCL1GSニチコン
439税込483
1袋(10個)
翌々日出荷
CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm動作温度 Min = -25℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000hリップル電流 = 140mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)33
ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UWT1E471MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UWT1E471MNL1GSニチコン
479税込527
1袋(5個)
翌々日出荷
WTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲 4~50V 定格静電容量範囲 0.1~1500μF 高密度プリント基板への表面実装用に設計 キャリアテープを使用した自動実装機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmシリーズ = WTmA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 47μF, ,25V dc, UUD1E470MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 47μF, ,25V dc, UUD1E470MCL1GSニチコン
359税込395
1袋(10個)
5日以内出荷
アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h漏れ電流 = 3 μA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)47
ニチコン コンデンサ 22μF, ,25V dc, UUD1E220MCL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 22μF, ,25V dc, UUD1E220MCL1GSニチコン
359税込395
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●静電容量 : 22μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 5 (Dia.) x 5.8mm●高さ : 5.8mm●動作温度 Min : -55℃●直径 : 5mm●動作温度 Max : +105℃●寿命 : 2000h●漏れ電流 : 3 μA%●アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UUD1E471MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UUD1E471MNL1GSニチコン
369税込406
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mm極性あり = 極性mAUD シリーズ定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GSニチコン
19,980税込21,978
1セット(500個)
7日以内出荷
CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -25℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 7000h極性あり = 極性mA定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
ニチコン コンデンサ 680μF, ,25V dc, UCL1E681MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 680μF, ,25V dc, UCL1E681MNL1GSニチコン
27,980税込30,778
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様●静電容量 : 680μF●電圧 : 25V dc●実装タイプ : 表面実装●テクノロジー : アルミ電解●寸法 : 10 (Dia.) x 13.5mm●直径 : 10mm●シリーズ : UCLRoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UUX1E221MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 220μF, ,25V dc, UUX1E221MNL1GSニチコン
13,980税込15,378
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 4.5mmリップル電流 = 351mAUX Series定格電圧(V)25dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)220
ニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UUX1E101MNL1GS ニチコンニチコン コンデンサ 100μF, ,25V dc, UUX1E101MNL1GSニチコン
14,980税込16,478
1セット(500個)
7日以内出荷
静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm動作温度 Min = -55℃直径 = 8mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 3.1mm許容差 = ±20%UX Series
RoHS指令(10物質対応)対応