カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • ホンダ(137)
  • BIGM(丸山製作所)(103)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(50)
  • ワルター(24)
  • 味の素(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(20)
  • ハチ食品(19)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(12)
  • 日清フーズ(11)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • さぬきシセイ(11)
  • 日清製粉ウェルナ(11)
  • NAKATAKI(10)
  • エムアイフードスタイル(10)
  • 富士電機(8)
  • 国分グループ本社(8)
  • キユーピー(7)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gx20」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 450V dc 100μF

    ニチコン
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 560μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 560μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 35mm高さ = 35mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(プラス) = +20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 330μF

    ニチコン
    1,698税込1,868
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 25 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 25mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(マイナス) = -20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF

    ニチコン
    3,598税込3,958
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 270μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 270μF

    ニチコン
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 270μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 30mm高さ = 30mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差 = ±20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 400V dc 470μF

    ニチコン
    3,798税込4,178
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 400V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(マイナス) = -20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 470μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 250V dc 470μF

    ニチコン
    1,998税込2,198
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 25mm高さ = 25mm直径 = 30mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(マイナス) = -20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 200V dc 1800μF

    ニチコン
    3,998税込4,398
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1800μFテクノロジー = 電解電圧 = 200V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 35 (Dia.) x 45mm高さ = 45mm直径 = 35mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = GX許容差(プラス) = +20%GXシリーズ. スナップイン端子タイプ、小型、長寿命製品で幅広い温度範囲に対応 定格リプル電流で5000時間の使用が保証された長寿命製品 滑らかな電源切り替え及び汎用インバータでの使用に最適 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -25 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF

    ニチコン
    2,698税込2,968
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
関連キーワード
vx20特集