カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- ニチコン
- モノタロウ(1)
- 精工(26)
- ヤマニパッケージ(15)
- cotta(8)
- HEIKO(7)
- 信和(4)
- 酒井化学工業(2)
- マキタ(2)
- 福助工業(2)
- PackStyle(パックスタイル)(2)
- コバヤシ(2)
- アズワン(1)
- TRUSCO(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ワゴジャパン(1)
- SUN(1)
- ワタナベ工業(1)
- 富士インパルス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gz袋」の検索結果

電解コンデンサ 150μF 450V dc 1袋 200個入
ニチコン¥239,800税込¥263,7801袋(200個)7日以内出荷Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 150 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。仕様●静電容量:150μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 40mm●長さ:40mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7041-05
電解コンデンサ 82μF 450V dc 1袋 2個入
ニチコン¥2,698税込¥2,9681袋(2個)7日以内出荷Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 82 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。仕様●静電容量:82μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-26
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 200個入
ニチコン¥229,800税込¥252,7801袋(200個)7日以内出荷Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 120 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35(Dia.) x 25mm●長さ:25mm●直径:35mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-7071-22
電解コンデンサ 100μF 450V dc 1袋 2個入
ニチコン¥2,598税込¥2,8581袋(2個)7日以内出荷Nichicon LGZ シリーズは、スナップイン Terminal タイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量 100 μ F、静電容量許容差 ± 20 %、機器の寿命を延ばします。RoHS 指令に適合 (2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。仕様●静電容量:100μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 30mm●長さ:30mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6976-16RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ 120μF 450V dc 1袋 2個入
ニチコン¥3,500税込¥3,8501袋(2個)8日以内出荷NichiconLGZシリーズは、スナップインTerminalタイプのアルミ電解コンデンサです。定格静電容量120μF、静電容量許容差±20%、機器の寿命を延ばします。RoHS指令に適合(2022年10月現在)機器の寿命の延長に貢献します。仕様●静電容量:120μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:30(Dia.) x 35mm●長さ:35mm●直径:30mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mmアズワン品番65-6975-56RoHS指令(10物質対応)対応