カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • ニチコン
  • モノタロウ(1)
  • ESTERA(9)
  • エヌケーキャリーキャスター(8)
  • Festo(8)
  • SMC(5)
  • STMicro(5)
  • ツボ万(3)
  • イスカル(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • 栃木屋(2)
  • MKカシヤマ(2)
  • カーメイト(2)
  • 東洋技研(2)
  • nexperia(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • CKD(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns105」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 6.3V dc 47μFニチコン
779税込857
1袋(10個)
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 25V dc 15μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 25V dc 15μFニチコン
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 15μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 16V dc 47μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 16V dc 47μFニチコン
639税込703
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 16V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS許容差(プラス) = 20%NSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 220μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 220μFニチコン
1,298税込1,428
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm高さ = 12.5mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = NSリード径 = 0.6mmNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 100μF ニチコンニチコン 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ,FPCAP 10V dc 100μFニチコン
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源RoHS指令(10物質対応)対応