電解コンデンサ 4.7μF 400V dc 1セット 500個入ニチコン¥36,980税込¥40,678
1セット(500個)
7日以内出荷
ニチコンLDシリーズニチコンLDシリーズアルミ電解コンデンサは、105℃で12,000~20,000時間という非常に長い負荷寿命をもたらします。 LDシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。 このシリーズは、LED照明の電源として最適です。高い信頼性 高リプル電流 最大20,000時間の長寿命
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10(Dia.) x 12.5mm●長さ:12.5mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mmアズワン品番65-6974-84