カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- レニショー
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ニッサチェイン(1)
- 富士電機(1)
- まつうら工業(1)
「jc-6/60」の検索結果

回転式三爪クランプ メートル法 M4/M6 R3JC HT60 A B ADJ63
レニショー¥85,980税込¥94,5781個32日以内出荷パーツの内径または外形で固定してから、指定した量だけ回転します。 三爪クランプは円柱形パーツの固定に使用するもので、パーツの周囲を遮るものなくプローブで測定できるようになります。 ベースプレート上に縦か横に取り付けることができます。 三爪設計のため、要件に応じて外径または内径でパーツを固定してから、指定した量だけ回転できます。 直径1mmから直径62mmまでのパーツを収容でき、三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。仕様●ねじサイズ:M4、M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):60×102×70×63●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・チャックキー●原産国:イギリス●コード番号:324-9605アズワン品番67-5639-43