絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

トップメジャー

トップメジャーのページです。トップメジャーは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーキングメジャー トップメジャーウォーキングメジャートップメジャー(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測測定範囲最大/9999.9m(10km)車輪径(Φmm)160全長(mm)980/(折畳時)600仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン質量(g)800最小表示0.1m(10cm)測定誤差±1%測定距離10kmタイプ