絞り込み
ブランド
- オーム電機[配線パーツ]
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: オーム電機[配線パーツ]のすべての商品
![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュタイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
キャプコン OA-1ウス
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)色グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12![CCホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486425-240802-02.jpg)
CCホルダー専用ゴムブッシュ
オーム電機[配線パーツ]¥1,398税込¥1,5381個(5個)欠品中Φ3~4(2穴)Φ5~6(2穴)用途適合型式材質シリコンゴム本体質量(g)5色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
防水絶縁キャップ 耐油性
オーム電機[配線パーツ]¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷仕様M3.5色黒、ゴムブッシュ:黒タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC600保護等級IP67適合電線径(Φmm)4~9![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486398-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,798税込¥4,1781個(5個)当日出荷結束バンドまたはM6ネジ用途ホルダー部本体質量(g)19使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
防水中継ボックス耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から10日以内出荷用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。色ベージュタイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ保護等級IP67![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WLQ
オーム電機[配線パーツ]¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から21日以内出荷材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタンフタ高さ(mm)LOW![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486407-240802-02.jpg)
ロボット用ケーブルホルダー
オーム電機[配線パーツ]¥3,298税込¥3,6281個(5個)当日出荷から7日以内出荷結束バンドまたはM6ネジ用途ホルダー部使用周囲温度(℃)マイナス25~80色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)
オームバンド
オーム電機[配線パーツ]¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷結束物への負荷を最小限にする軟性素材。 結束後にカットした部分も使用可能。用途光ファイバー等の結束、ホース・チューブ等の軟質材の結束、各種電線の結束色ブラック寸法(Φmm)3~100本体質量(kg)約2使用周囲温度(℃)-20~70![防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
防水中継ボックス 耐油・耐候
オーム電機[配線パーツ]¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から21日以内出荷用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。材質(本体)PBT GF30%(難燃グレードUL94 V-0)保護等級IP67材質(ハンドル)ナイロン 66 GF30%(難燃グレードUL94 V-0)取得規格欧州RoHS2材質(パッキン)発泡ウレタン色(本体)ベージュ耐環境性耐油性・耐候性![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
OA-Wシリーズ(ロングタイプ )
オーム電機[配線パーツ]¥5,598~税込¥6,158~1袋(20個)当日出荷から11日以内出荷材質(シール)ポリプロピレン適合板厚(mm)8以下取付ねじCTG16(G1/2)材質(キャップ)ナイロン66使用周囲温度(℃)-25~+80取付穴径(Φmm)21材質(ロックナット)鉄(ユニクロメッキ)ニップルナイロン66![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性 黒
オーム電機[配線パーツ]¥9,698税込¥10,6681箱(20個)11日以内出荷色黒タイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
ジョイボックス JB-WL
オーム電機[配線パーツ]¥3,298~税込¥3,628~1個翌々日出荷から6日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(パッキン)発泡ウレタン材質(ナット)フタ固定:真鍮(ニッケルメッキ)![ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042383-170704-02.jpg)
ジョイボックス 変換アダプター
オーム電機[配線パーツ]¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様CTG22めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
JB-WLQ135
オーム電機[配線パーツ]¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から21日以内出荷付属品M4×8 タッピングねじ(2個)材質(本体)PBT GF 30%(難燃グレードUL94V-0)材質(ねじ部)フタ固定ねじ:ステンレス、タッピングねじ:鉄(ニッケルメッキ)材質(ハンドル)ナイロン66 GF30%(難燃グレードUL94V-0)材質(パッキン)発泡ウレタン![防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278799-250529-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性ロング
オーム電機[配線パーツ]¥5,498税込¥6,0481箱(20個)翌々日出荷から10日以内出荷最大8mmの取付板にロックナット取付が可能。用途取付穴の厚い場合に色黒タイプ耐候性使用温度範囲(℃)-25~80適合板厚(mm)8以下保護等級IP67取付ねじCTG16(G1/2)取付穴径(Φmm)21![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)7日以内出荷色ライトグレータイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008543-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐侯ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥9,998税込¥10,9981箱(20個)11日以内出荷色ベージュタイプ耐候性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008498-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐油性グレー
オーム電機[配線パーツ]¥8,998税込¥9,8981箱(20個)3日以内出荷色ライトグレータイプ耐油性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008473-200327-02.jpg)
防水キャプコン 耐油ベージュ
オーム電機[配線パーツ]¥8,998税込¥9,8981箱(20個)3日以内出荷色ベージュタイプ耐油性保護等級IP67取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3![汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463315-250617-04.jpg)
汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用
オーム電機[配線パーツ]¥4,898税込¥5,3881袋(20個)7日以内出荷適合電線径(Φmm)1段目:4~5.5、2段目:5.5~8、3段目:8~10、4段目:10~12




![OA-QWシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53584379-200402-02.jpg)
![JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006057-200327-02.jpg)
![防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006994-200327-02.jpg)
![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
![CCホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486425-240802-02.jpg)
![防水絶縁キャップ 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008123-200327-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486398-240802-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)
![サーモスタット オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463297-181108-02.jpg)
![ジョイボックス JB-WLQ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041753-200327-02.jpg)
![ジョイボックス ショートバー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042313-180316-02.jpg)
![ロボット用ケーブルホルダー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono81486407-240802-02.jpg)
![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83279788-250529-02.jpg)
![防水絶縁キャップ 耐候性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78007798-200327-02.jpg)
![ジョイカバー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78004903-190121-02.jpg)
![オームバンド オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040861-180105-02.jpg)
![OA-Wシリーズ(ロングタイプ ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87038244-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008525-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103855-210322-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ マルチタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463692-250617-04.jpg)
![防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ スリットタイプ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463324-250529-02.jpg)
![空冷熱交換器 BOXFAN コンパクトシリーズ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463288-250617-04.jpg)
![ジョイボックス JB-WL オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041604-200327-02.jpg)
![ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042383-170704-02.jpg)
![JB-WLQ135 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87041911-200327-02.jpg)
![防水型ケーブルクランプ(スリムタイプ) オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83278799-250529-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008568-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008543-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008498-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008473-200327-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008455-200327-02.jpg)
![汎用型ケーブルクランプキャプコンOA-1シリーズ薄鋼電線管用 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463315-250617-04.jpg)
![OCJ-M060-AW用 据え置き取付金具 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono01463263-250617-04.jpg)
![ドアロック オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040877-200327-02.jpg)
![JB-WLQ 中板 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87042286-170726-02.jpg)