8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IP67適合 強いクランプ力で水・粉じんをシャットアウト!! 手で締めつけるだけで電線をしっかりクランプ 独自のWシール構造とOリングの使用で水・粉じんの侵入を防ぎます
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質(キャップ)ナイロン66 材質(ブッシュ)EPDM タイプ耐候性 使用周囲温度(℃)-25~+80
1袋(20個)
5,498 税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1セット(20個)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1袋(10個)
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。 定格電圧(V)AC/DC300 定格電流(A)15 タイプ耐油性 材質(本体)ナイロン66 使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事 取付ねじ(コネクタ)CTG16 端子ねじM3×8 フリータンシねじ 適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13) 適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5 適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下 特性耐油
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

関連キーワード