タキロンシーアイ
タキロンシーアイのページです。タキロンシーアイは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、ねじ・ボルト・釘/素材、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | タキロンシーアイ株式会社 |
|---|
| 設立 | 1935/12/20 |
|---|
| 所在地 | 〒530-0001 大阪市北区梅田三丁目1番3号ノースゲートビルディング |
|---|
タキロンシーアイ(66件のレビュー)当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
タキロンシーアイ(6件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
タキロンシーアイ(4件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
タキロンシーアイ(3件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
タキロンシーアイ(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。
水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
タキロンシーアイ(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)6材質ポリカーボネート色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
タキロンシーアイ(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
タキロンシーアイ(13件のレビュー)当日出荷
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水材質ポリプロピレン色青規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
タキロンシーアイ(5件のレビュー)当日出荷
仕様浸透材質レジンコンクリート質量(kg)3色白サイズ6穴 300文字内容浸透、車乗禁止寸法a(mm)100寸法D1(Φmm)329寸法b(mm)30寸法h1(mm)10寸法h2(mm)19耐荷重(kN)8寸法c(Φmm)90
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~
1箱(1kg)ほか
当日出荷
タキロンシーアイ(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ厚さ(mm)3色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
タキロンシーアイ¥8,198~税込¥9,018~
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
タキロンシーアイ当日出荷
タキロンシーアイ(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です
燃焼しても有毒ガスが発生しない環境にやさしい素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質PET厚さ(mm)3色透明比重1.27全光線透過率(%)86ロックウェル硬度(Mスケール)44吸水率(%)0.1
タキロンシーアイ(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。
静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比)
施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。
硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。
出幅調整ができます。(連結形、中空形)
タキロンシーアイ(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途ショーケース、部品ケース、材料ケースなど材質塩ビ色透明厚さ(mm)5比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02
タキロンシーアイ当日出荷から11日以内出荷
質量(kg)1色無色透明容量(L)1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
タキロンシーアイ¥8,798~税込¥9,678~
1セット(10本)
当日出荷
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強材質ポリ塩化ビニール(PVC)色クリア長さ(mm)1000
タキロンシーアイ(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)色ダークグレー長さ(mm)1000
タキロンシーアイ当日出荷
タキロン研ぎ出し流しデラックスタイプの色目とマッチします。
タキロンシーアイ当日出荷
耐熱塩ビ同士を溶接します。
鉛フリーになります。
用途耐熱塩ビ同士の溶接材質耐熱ポリ塩化ビニール(PVC)色クリア長さ(mm)1000仕様耐熱用
タキロンシーアイ¥8,698~税込¥9,568~
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
接着加工の補強効果がアップします。
鉛フリーになります。
用途接着加工の補強材質アクリル色クリア長さ(mm)1000
タキロンシーアイ当日出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート幅(mm)74奥行(mm)76配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
タキロンシーアイ当日出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC幅(mm)74奥行(mm)74配管接続方向下出し
タキロンシーアイ当日出荷
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
用途凍結対策の水抜きに材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE紛体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン、接続部:ねじ込み幅(mm)87奥行(mm)89配管接続方向下出し
タキロンシーアイ当日出荷