カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
絞り込み
ブランド
  • タキロンシーアイ
  • モノタロウ(68)
  • SMC(17,053)
  • RS PRO(2,541)
  • Panasonic(パナソニック)(2,334)
  • BIGM(丸山製作所)(1,903)
  • MAZDA(マツダ)(1,350)
  • AMPHENOL(1,246)
  • エスコ(1,152)
  • オカムラ(岡村製作所)(940)
  • YAMAHA(ヤマハ)(838)
  • フエニックス・コンタクト(837)
  • CKD(810)
  • VISHAY(754)
  • onsemi(713)
  • トヨタ(707)
  • WURTH ELEKTRONIK(701)
  • ニッサン(692)
  • ホンダ(684)
  • コガネイ(659)
  • メディアカバーマーケット(631)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「V2」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可) タキロンシーアイ【オーダー】PET板 透明 (角落し加工可)タキロンシーアイ
1,658税込1,824
1枚
5日以内出荷
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
透明規格UL94燃焼クラス / HB / 1.5-3.0mm V-2 / 4.0mm,5.0mm(イエローブック File No. E57478)厚生労働省告示第201号適合品比重1.27表面抵抗率(Ω)1015以上熱伝導率(W/mk)0.23(レーザフラッシュ法)荷重たわみ温度(℃)69線膨張係数7.5×10-5/K曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度Mスケール:44、Rスケール:114吸水率(%)0.1酸素指数24体積抵抗率(Ω・m)1013以上比熱(J/g・k)1.35線膨張率(×10-5・K-1)7.5曲げ応力値(MPa)71サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W402タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)31公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W202タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3橙透明波長範囲(nm)200~515比重1.4可視光線透過率(%)50公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値4<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W4077タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W502タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値5<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 一般タイプ TSLA W102タキロンシーアイ
15,714税込17,285
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)10公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N4077タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 740~840。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途740~840nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 740~840nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)740~840比重1.4可視光線透過率(%)17公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N402タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 950~1150。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途950~1150nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 950~1150nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5緑透明波長範囲(nm)950~1150比重1.4可視光線透過率(%)26公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N202タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 200~515。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途200~515nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 200~515nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5橙透明波長範囲(nm)200~515比重1.4可視光線透過率(%)45公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値4<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N102タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 480~550。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途480~550nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 480~550nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5赤透明波長範囲(nm)480~550比重1.4可視光線透過率(%)9公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.21MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値6<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 制電タイプ TSLAND N502タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
遮へい波長範囲(nm): 570~650。 衝撃強度は、ノッチ付シャルピー衝撃強さで60kJ/m2あり、一般のPVC透明板(2.0kJ/m2)と比較して非常に高くなっています。 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の9乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途570~650nmの波長レーザーを用いる加工装置及びレーザーマーカーのカバー 570~650nmの波長レーザー加工機周辺のパーテーション材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3.5青透明波長範囲(nm)570~650比重1.4可視光線透過率(%)1公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.22MB) 製品情報シート(0.29MB)OD値5<サービス分類オーダー・加工
【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807 タキロンシーアイ【オーダー】タキシャロン 多波長遮へいタイプ HTSLA CP807タキロンシーアイ
18,571税込20,428
1枚
10日以内出荷
二つの波長領域で遮へい性能を有しています。 430~480nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)5< 950~1150nmのレーザー遮へい能力OD値(光学濃度)6< 難燃性が高く、全てのグレードでUL94 V-0を認証取得しています。JIS K7201-2の燃焼試験では、酸素指数53(難燃性)です。 欧州のRoHS指令、REACH規制に対応しています。 食品衛生法平成24年厚生労働省告示595号に適合しています。 表面抵抗率が10の6乗~10の10乗Ω/□であり、優れた静電気防除効果を有します。 湿度、摩擦に対して安定した制電機能を保持します。
用途ブルーレーザー、近赤外線レーザー、二つの波長領域で遮へい性能を有しています。材質ポリ塩化ビニル(PVC)長さ(mm)50~2000幅(mm)50~1000厚さ(mm)3茶透明比重1.46可視光線透過率(%)20公差(mm)幅:-0、+4 長さ:-0、+4切断方法丸のこ切断RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.4MB) 製品情報シート(0.29MB)サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
樹脂素材カテゴリ