カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
- タキロンシーアイ
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- MANN-FILTER(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- FALKEN(住友ゴム)(2)
- アズワン(1)
- スズキ(1)
- タカチ電機工業(1)
- 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(1)
- ACDelco(1)
- 住友ベークライト(1)
- MAHLE(1)
- Euro-Locks a Lowe & Fletcher group Company(1)
- Frameworks(フレームワークス)(1)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
「meyle」の検索結果

【オーダー】PET板 (ペテック) 厚さ5mm
タキロンシーアイ(14件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野厚さ(mm)5材質PET(ポリエチレンテレフタレート)色透明比重1.27表面抵抗1015以上(Ω/□)荷重たわみ温度(℃)69(1.80MPa)全光線透過率(%)86.2曲げ弾性率(MPa)2000ロックウェル硬度44Mスケール吸水率(%)0.1切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2000体積抵抗率(Ω・m)1013以上線膨張率(×10-5・K-1)7.5サービス分類オーダー・加工