IHマイスターCTフライパンhokua(北陸アルミニウム)翌々日出荷から3日以内出荷
アルミキャスト製<特厚底>です。熱伝導・熱容量が一段と大きく、熱が素早くムラなく伝わります。
材質アルミ生地、アルマイト皮膜、特殊磁性体溶射、セラミック塗装表面処理テフロンプラチナ加工金属ヘラ使用不可
アルミ ノンスティックホテルパンhokua(北陸アルミニウム)3日以内出荷
焼物などに最適なフッ素樹脂加工。こびりつきを防ぎ、油汚れも簡単に洗浄できます簡単に洗浄できます。※金属タワシ、金属ヘラはご使用しないでください。Point優れた熱伝導!ステンレス製に比較して約9倍の熱伝導性能で焼きムラ等がありません。ブラストチラーやショックフリーザーなどの急速冷却にも最適です。熱効率に優れ、調理時間や冷却時間も短縮できます。軽くて丈夫!従来のステンレス製に比べて約1/2の軽さで扱いやすく、作業効率がアップします。
材質●材質:アルミ●容量(L):1.8外形寸法(mm)322×260