カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(21)
  • トラック用品(9,084)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(32)
絞り込み
ブランド
  • GA(グリーンエース)
  • モノタロウ(4,592)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(42,631)
  • ホンダ(40,332)
  • メディアカバーマーケット(35,762)
  • 大阪魂(27,124)
  • Panasonic(パナソニック)(20,589)
  • スバル(14,761)
  • TRUSCO(12,332)
  • Kawasaki(8,329)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,428)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(49)
商品レビュー
  • 以上(32)
  • 以上(40)
  • 以上(42)
  • 以上(43)
価格
  • 1,500円以下(62)
  • 1,500-10,000円(1,225)
  • 10,000-50,000円(7,851)
  • 50,000-100,000円(12)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
9,137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キースムーズ GA(グリーンエース)キースムーズGA(グリーンエース)(39件のレビュー)
539税込593
1本(90mL)
当日出荷
作業性抜群!油分を嫌う箇所に最適。 耐蝕性・耐摩耗性を有しシリンダーが長持ちし、経済的です。 揮発性洗浄成分配合で油分も洗浄します。
用途門扉、玄関の鍵、自転車の鍵、ドアーヒンジ、シャッターなど危険等級アズワン品番65-2366-83危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量29mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
フリーボンド容器 GA(グリーンエース)フリーボンド容器GA(グリーンエース)(16件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。 多用途に使用が可能です。 容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。 接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。材質LDPEナチュラル容量(mL)500ノズル長(mm)約60メモリーなしノズル直径(mm)5詰め替え口径(mm)42アズワン品番65-2366-45危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ディスポシリンジ(オールプラ) GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ)GA(グリーンエース)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。 従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。 個別包装(ブリスターパック)
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE
フリーボンド容器 750g GA(グリーンエース)フリーボンド容器 750gGA(グリーンエース)(6件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ロート(ジョーゴ) GA(グリーンエース)ロート(ジョーゴ)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。材質PPRoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)120
ウレアグリース カートリッジグリースガン用 GA(グリーンエース)ウレアグリース カートリッジグリースガン用GA(グリーンエース)(14件のレビュー)
339税込373
1本(80g)ほか
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩性、長寿命(リチュームの4~5倍)です。耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度2使用温度範囲(℃)-20~+150淡黄褐色滴点(℃)270増ちょう剤ウレア系増ちょう剤基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
シリコンオイル GA(グリーンエース)シリコンオイルGA(グリーンエース)(26件のレビュー)
649税込714
1本(100mL)
当日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途プラスチック、ゴム、石膏などの離型に ミシン、編機などの縫製作業性の向上に 電動工具、農機具、自動車のヒンジ、自転車の潤滑、防錆に 敷居、引き出し、釣具、ファスナーの滑走に 刃物への樹脂の付着を防ぎ潤滑防錆に成分シリコンオイル無色透明容量(mL)100使用温度範囲(℃)-50~+250容器仕様PETノズル粘度100CS危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kgRoHS指令(10物質対応)対応
鉄工用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)鉄工用タップ・ドリルオイルGA(グリーンエース)(7件のレビュー)
529税込582
1本(100mL)
当日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)100容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-32危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
タービンオイル(油圧作動オイル) GA(グリーンエース)タービンオイル(油圧作動オイル)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
539税込593
1本(200mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。ISO粘度グレードISOVG32適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ) GA(グリーンエース)チェーンソーオイル (オールシーズンタイプ)GA(グリーンエース)(7件のレビュー)
399税込439
1個(200mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。 年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)粘度(cSt)ISO VG 100適合範囲チェーンソー粘度100危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
リチュームグリース(高速ベアリング用) GA(グリーンエース)リチュームグリース(高速ベアリング用)GA(グリーンエース)(31件のレビュー)
579税込637
1個(200g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐熱・耐漏洩・機械安定・耐水性。
用途耐熱、耐水、潤滑、防錆に。軸受部、自動車、単車、スクーター、自転車、ベビーカー、三輪車、ワイヤー、電動工具、スチール家具、刈払機、芝刈機、門扉、シャッター、耕運機、トラクター、バッテリーターミナルなどに。使用温度範囲(℃)-25~+130ちょう度2茶褐色使用目的潤滑、耐水、耐熱、防錆増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐摩耗性、防錆性など
モリブデングリース GA(グリーンエース)モリブデングリースGA(グリーンエース)(6件のレビュー)
529税込582
1本(100g)
当日出荷
高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。ちょう度2使用温度範囲(℃)-25~+130容器仕様チューブ口付増ちょう剤リチウム石けん基基油鉱油アズワン品番65-2365-29危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性付着性、耐摩耗性など
シリコングリース GA(グリーンエース)シリコングリースGA(グリーンエース)(4件のレビュー)
629税込692
1本(20g)
当日出荷
耐水性を必要とする箇所の長期潤滑・酸化安定性・耐候性・せん段安定性などに優れた潤滑グリースです。
用途金属、木、プラスチック、ゴム等の素材組合わせの潤滑、防錆剤として最大の効果を発揮します。成分シリコングリース。使用温度範囲(℃)-50~+180容器仕様PE容器(ネジフタ付)ちょう度2使用目的潤滑、防錆剤増ちょう剤シリカゲル基油シリコーン油アズワン品番65-2365-94危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑性、耐水性、防錆性など商品タイプシリコングリース
ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)ステンレス鋼専用タップ・ドリルオイルGA(グリーンエース)(2件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途ステンレス鋼専用のタップ、ドリルオイルISO粘度グレードISOVG10成分硫黄添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級アズワン品番65-2365-67危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ゴールドグリース GA(グリーンエース)ゴールドグリースGA(グリーンエース)(3件のレビュー)
569税込626
1本(100g)
当日出荷
高速ベアリンググリースとして最高の性能を誇り、屋内外の器具の防錆・潤滑に最適です。耐熱、耐水、耐荷重。
用途刈払機、芝刈機、自動車、自転車、精密機器、農機具、チェーン、ワイヤー、シャッター、ドアーヒンジ、釣具等のベアリングの回転摺動部、屋外機器のサビ、キシミ止め。容器仕様チューブ口付使用目的サビ・キシミ止め
EVA 泥除け 雅EVA 泥除け
6,798税込7,478
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
トラックの泥除けに【カッターなどでお好みのサイズに簡単カット!】
材質EVA
GAO チェーンソーオイル GA(グリーンエース)GAO チェーンソーオイルGA(グリーンエース)(7件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
潤滑油基油の精制度がかなり高く無色透明となっています。 オイルの飛散時など目立ちにくいのも特長です。
用途チェーンソー用(エンジン・電動チェーンソー共通)容量(L)4内容ISO VG 100(第4類第4石油危険等級III)容器仕様PEツギ口付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
PEボトル(ノズルタイプ) GA(グリーンエース)PEボトル(ノズルタイプ)GA(グリーンエース)
169税込186
1個
当日出荷
化粧品、洗剤、肥料などの小分けに便利です。
一斗缶(専用外箱付き) GA(グリーンエース)一斗缶(専用外箱付き)GA(グリーンエース)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
欠品中
容量(L)18材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)238×349口内径(Φmm)32.5口外径(Φmm)41RoHS指令(10物質対応)対応
丸型タンク(コック付) GA(グリーンエース)丸型タンク(コック付)GA(グリーンエース)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付だから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)95材質PE口数片口コックあり取手あり
ウレアグリース GA(グリーンエース)ウレアグリースGA(グリーンエース)(5件のレビュー)
589税込648
1個(100g)
当日出荷
特殊ウレア系増長剤を配合した、耐熱、耐摩耗、長寿命(リチュームの4~5倍)です。 耐熱、潤滑性、耐摩耗性、機械安定性、圧送性が優れ、防錆、耐水性にも優れた万能型グリースです。 耐熱、耐水、耐荷重。
用途自転車、産業機械、精密機械、電動工具、農機具、モーターの軸受ビンギヤー部に。ちょう度JIS2号使用温度範囲(℃)-20~180容器仕様チューブ口付アズワン品番65-2365-81危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
2サイクルエンジンオイル GA(グリーンエース)2サイクルエンジンオイルGA(グリーンエース)(13件のレビュー)
519税込571
1個(250mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。
用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。粘度46タイプ25:1引火点(℃)118危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
角型タンク(コック付) GA(グリーンエース)角型タンク(コック付)GA(グリーンエース)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌日出荷
取手付の広口タイプだから注入、注出が容易にできます。 給水に便利なコック付き。
用途災害の備えに。行楽の水容器に。耐熱温度(℃)60口内径(Φmm)95材質PERoHS指令(10物質対応)対応タイプ広口口数片口コックあり取手あり
ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ 雅ハンドルカバー 鼓星ーオリオンー ダブルステッチタイプ
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン!見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
PE角型ボトル(ツギ口付) GA(グリーンエース)PE角型ボトル(ツギ口付)GA(グリーンエース)
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
液体、粉体などの移送、管理に便利です。
口内径(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
非鉄金属専用タップ・ドリルオイル GA(グリーンエース)非鉄金属専用タップ・ドリルオイルGA(グリーンエース)(1件のレビュー)
399税込439
1本(100mL)ほか
当日出荷から翌日出荷
切削性に優れ、良好な粘度でタップやドリルと加工物の隙間に浸透。
用途金、銀、銅などの非鉄金属専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISO VG10成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容器仕様PETノズル適合工具タップ、ドリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フリー容器(ロングノズル洗浄瓶) GA(グリーンエース)フリー容器(ロングノズル洗浄瓶)GA(グリーンエース)
379税込417
1個
当日出荷
使い易く経済的なロングノズル洗浄瓶です。 水から油まで細かい所への補給にも最適です。 成形目盛付きで内容液の計量ができます。 チップの先端を切り込んで流出量を大きくすることもできます。
PETボトル(ポンプ式) GA(グリーンエース)PETボトル(ポンプ式)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。
材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
密封パック容器 GA(グリーンエース)密封パック容器GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
高密封性の容器です。
材質PP耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ボトル(広口) GA(グリーンエース)丸型ボトル(広口)GA(グリーンエース)
189税込208
1個
当日出荷から翌日出荷
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。 口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE
3Dフロアマット 運転席のみ 17プロフィア(H29/5) 雅3Dフロアマット 運転席のみ 17プロフィア(H29/5)
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
汚れに強い車種専用フロアマット立体的な造りでマットのズレを防ぎ細かな砂利や砂の散乱を防ぐ、優れモノ。素材はラバーで水洗いができますので現場作業で汚れた靴や雨で濡れた靴でそのまま乗ってもお手入れはカンタン
用途立体構造/水洗い可能ブラック
フリー容器(角ボトル) GA(グリーンエース)フリー容器(角ボトル)GA(グリーンエース)
169税込186
1個
当日出荷から翌日出荷
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。 耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)対応耐熱温度(℃)60材質PE
ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り) GA(グリーンエース)ハンマーオイル(二硫化モリブデン入り)GA(グリーンエース)(1件のレビュー)
539税込593
1個(120mL)
当日出荷
用途ハンマードリル用ISO粘度グレードISOVG150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハンドルカバー 真月光 雅ハンドルカバー 真月光
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
抜群の艶感あるレザーで豪華なインテリアへとアップグレード! カラーバリエーションも豊富で日常が楽しめる上質な贅沢空間を演出します。
フロントカーテン チンチラ (ストレート) 雅フロントカーテン チンチラ (ストレート)
4,998税込5,498
1枚
10日以内出荷から19日以内出荷
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル。
用途内装パーツ
フリー容器(ボンドボトル) GA(グリーンエース)フリー容器(ボンドボトル)GA(グリーンエース)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。 耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応材質PE耐熱温度(℃)60
PETボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)PETボトル(スプレータイプ)GA(グリーンエース)
419税込461
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40材質PET
ベッドリアカーテン スタンダード 雅ベッドリアカーテン スタンダード
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最高級ポリエステル(フルダル)生地を使用しており、手触りや遮光性も抜群の仮眠カーテンです。難燃性試験にも合格していますので安心してご使用いただけます。(一級遮光・難燃/カーテンフック付:30個)
ブラック寸法(mm)1000×700枚数2枚
ハンドルカバー ブレイクキルト 雅ハンドルカバー ブレイクキルト
4,598税込5,058
1本
6日以内出荷
大人気!Wステッチのダイヤキルトデザイン!素材は光沢感抜群のエナメルレザーと落ち着いた雰囲気のマットレザーの2タイプ。どちらの素材も手にしっくり馴染み、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得頂けると思います。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
ハンドルカバー 月光ZERO ダブル 雅ハンドルカバー 月光ZERO ダブル
5,198税込5,718
1本
7日以内出荷から16日以内出荷
月光ZEROダブルは2タイプのレザーを採用しており、艶のあるパールレザーはゴージャスに、艶なしのマットタイプのレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ダブルキルト/PVCレザー)
...