絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Victor

Victorのページです。Victorは、オフィスサプライ、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在27件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 録画用BD-RE DL 50GB/インクジェットプリンタ対応 Victor

    録画用BD-RE DL 50GB/インクジェットプリンタ対応

    Victor
    4,298税込4,728
    1パック(10枚)
    当日出荷
    繰り返し録画ができるBD-RE。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。
    仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)50レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地上デジタル:360分、BSデジタル:260分入数10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 完全ワイヤレスイヤホン Victor

    完全ワイヤレスイヤホン

    Victor
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    ノイキャン搭載。ファッションに溶け込む完全ワイヤレスイヤホン
    種類密閉タイプ
  • 録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応 Victor

    録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応

    Victor
    2,698税込2,968
    1パック(20枚)
    当日出荷
    繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。
    仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分入数20RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
  • 録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応 Victor

    録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応

    Victor
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応、お好みのデザインで保存できます。標準モード215分保存のできる大容量8.5GB。
    仕様倍速:2~8倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)8.5レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間215分(標準モード)入数5RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
  • 音楽用CD-R 80分/インクジェットプリンタ対応/カラーミックス5枚入り Victor

    音楽用CD-R 80分/インクジェットプリンタ対応/カラーミックス5枚入り

    Victor
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    レーベル面が5色のパステルカラーの音楽用CD-Rです。色で使い分けをすることができます。
    仕様倍速:1~48倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録音:非対応録音時間(分)80記憶容量(MB)700レーベルプリントインクジェットプリンター対応入数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5999オートレンジデジタルマルチメータ Victor

    5999オートレンジデジタルマルチメータ

    Victor
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)146×72×50質量(g)232(電池含む)電源単4乾電池1.5V ×2(テスト用電池同梱)交流電圧(V)6/60/600周波数10/100/1k/10k/100k/2M(Hz)ディスプレイ3 5/6桁LCDディスプレイ直流電圧0.6/6/60/600(V)直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A)抵抗600/6k/60k/600k/6M/60M(Ω)交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10(A)静電容量10n/100n/1μ/10μ/100μ/2m(F)測定温度範囲(℃)-20~+1000
  • 録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応 Victor

    録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応

    Victor
    1,098税込1,208
    1パック(10枚)
    当日出荷
    録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのデザインで保存ができます。
    仕様倍速:1~16倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分(SD画質:SPモード)入数10RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
  • 録画用BD-R 25GB/インクジェットプリンタ―対応 Victor

    録画用BD-R 25GB/インクジェットプリンタ―対応

    Victor(1件のレビュー)
    749税込824
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    ディスクの内径部までインクジェットプリンター対応だからオリジナルディスクに仕上げるのも楽しい。保存に強くドライブとの優れた互換性を実現したBD-R。地デジ放送なら180分の録画が可能です。
    仕様倍速:1~6倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応
  • 録画用BD-R 50GB/インクジェットプリンタ対応 Victor

    録画用BD-R 50GB/インクジェットプリンタ対応

    Victor
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。
    仕様倍速:1~6倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)50レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地上デジタル:360分、BSデジタル:260分、デジタル:360分、BSデジタル:260分入数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無) Victor

    ハイグレード偏芯ペンチ(圧着無)

    Victor
    3,998税込4,398
    1丁
    8日以内出荷
    又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、先端より強く握れる。固着した被覆や配管のバリ取りに挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。パイプ・ナットを回しやすい先端形状。薄型・軽量・偏芯仕様
    用途電気工事・金工作業・機械部品の組立等材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線(VVF)】2.0×3芯機能【圧着】無し
  • 偏芯電工ニッパ(圧着無) Victor

    偏芯電工ニッパ(圧着無)

    Victor
    3,998税込4,398
    1丁
    8日以内出荷
    又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。VA線からピアノ線まで幅広く対応。強力刃・偏芯仕様
    用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • くり返し録画用BD-RE ホワイトレーベル  25GB Victor

    くり返し録画用BD-RE ホワイトレーベル 25GB

    Victor
    1,498税込1,648
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    くり返し録画ができる25GBブルーレイディスクです。対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベル、5mmケース入りなのでお気に入りの番組保存にもおすすめです。地デジで焼く180分、4K放送で約90分の録画が可能です。
    用途録画用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BR-RE(くり返し録画)速度1~2倍速記録時間地上デジタル180分 / BSデジタル130分 / 4K 90分直径×高さ(mm)【BD-RE】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)25
  • BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB Victor

    BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB

    Victor
    5,598税込6,158
    1パック(5枚)
    6日以内出荷
    BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。
    用途映像用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BD-R XL(1回追記型)速度2~4倍速記録時間地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)100
  • 偏芯電工ニッパ薄刃(圧着無) Victor

    偏芯電工ニッパ薄刃(圧着無)

    Victor
    4,198税込4,618
    1丁
    8日以内出荷
    又部ギザ付タイプ(簡易圧着なし)。力をかけやすく、強く握りこめる。固着した被覆や配管のバリ取りに。銅管フレア2分・3分のつぶし切り可能。挟み取り・バリ取りに使えるギザ付き。スタンダードタイプ。薄刃・偏芯仕様
    用途電気工事や空調工事に最適です。材質構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂切断能力(mm)【VA線・VVF線】2.0×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクロール用一体型生爪 Victor

    スクロール用一体型生爪

    Victor
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    用途メーカースクロールチャック用。適合チャック:MC-9用。トラスコ品番249-5020材質S45C長さ(mm)90幅(mm)24高さ(mm)63.5
  • 録画用BD-Rホワイトレーベル 25G Victor

    録画用BD-Rホワイトレーベル 25G

    Victor
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    4日以内出荷
    対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベルの録画用ブルーレイディスクです。1回録画25GBで、6倍速録画に対応。地上デジタル放送約180分録画可能(地デジHD放送約17Mbpsの場合の目安)
    用途録画用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BD-R(1回録画)速度1~6倍速記録時間地上デジタル180分 / BSデジタル130分 / 4K 90分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)25
  • 1回録画映像用DVD-R 4.7GB Victor

    1回録画映像用DVD-R 4.7GB

    Victor
    1,798税込1,978
    1パック(20枚)
    4日以内出荷
    TV番組の録画用に最適なDVD-R4.7GBです。1回録画用で約120分録画可能。インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルで保管できます。1枚毎保存できる5mmプラケース入り。
    用途映像用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格DVD-R(1回録画)対応SPRM速度1~16倍速記録時間120分(SD画質:SPモード)直径×高さ(mm)【DVD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)4.7
  • アナログマルチテスター Victor

    アナログマルチテスター

    Victor
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    微小電流の測定に適したアナログマルチテスター 耐衝撃性の高いタウトバンドメーター構造を採用 スタンド兼用のパネル面の保護カバーを採用 低電圧で高抵抗(最大200MΩ)の測定が可能 トランジスタの増幅率の測定が可能(×10レンジ) 最大AC230Vまでの過負荷保護回路を装備(内部ヒューズ0.5A/250V)
    付属品テストプローブ ×1、英語マニュアル ×1寸法(mm)150×100×38質量(g)300(電池含む)電源単3電池1.5V×2(テスト用電池同梱)抵抗2k/20k/200k/2M/200M(Ω)直流電流(DCA)50μ/2.5m/25m/0.25/10直流電圧(DCV)0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000交流電圧(ACV)10/50/250/1000
  • ブルートゥーススピーカー Victor

    ブルートゥーススピーカー

    Victor
    52,980税込58,278
    1台
    6日以内出荷
    美しい響きをコンパクトに。インテリアオーディオ
    仕様●実用最大出力:【アンプ部/入出力端子】10W + 10W (JEITA 4Ω)●クロック・タイマー:○ 再生/録音/スリープ●サウンド:重低音 ○、BASS/TREBLE音質調整 ○、L/Rバランス調整 ○付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、ACアダプター、FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)3形式【スピーカー部】1ウェイバスレフ型電源(V)AC100、50Hz/60Hz消費電力(W)12(定格消費電力)/3以下(Bluetooth(R)スタンバイ時)/0.4以下(ノーマルスタンバイ時)最大外形寸法(mm)幅 335 × 高さ 115 × 奥行き 191入力端子【アンプ部/入出力端子(音声)】アナログ(RCA)×1、光デジタル(OPTICAL)×1スピーカーユニット【スピーカー部】フルレンジ:60mmウッドコーン×2受信周波数【チューナー部】FM:76.0~95.0MHz (ワイドFM対応)、AM:531~1,602kHz出力端子[ヘッドホン]【アンプ部/入出力端子】ステレオミニ(Φ3.5)×1Bluetooth出力/最大通信距離:Class 2 / 約10m、通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver. 5.1対応コーデックBluetooth:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LowLatency対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCPUSB再生フォーマット:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMA、録音フォーマット:MP3(128kbps/192kbps)、【アンプ部/入出力端子】1
  • エンビカッター用替刃 替 刃 Victor

    エンビカッター用替刃 替 刃

    Victor
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    VP42の替刃です。
    トラスコ品番814-4748適合機種VP-42材質炭素工具鋼
  • エンビカッター Victor

    エンビカッター

    Victor
    5,898税込6,488
    1丁
    翌々日出荷
    アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
    用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。トラスコ品番814-4750材質アルミダイカスト全長(mm)235切断能力(mm)42適合替刃42アタッチメント有り
  • コンパクトコンポーネントシステム EX-D6 Victor

    コンパクトコンポーネントシステム EX-D6

    Victor
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム。【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】。”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】。多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】。USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】。・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能。・カタカナ表示ができるFLディスプレイ。・表示部の明るさを調節できるディマー機能。・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子。・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生。・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能。・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー。・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ
    付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)約7.05電源(V)AC100(50Hz/60Hz)最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
  • 録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応 Victor

    録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応

    Victor
    1,798税込1,978
    1パック(10枚)ほか
    4日以内出荷
    繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。
    仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間720分(地デジ)RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
  • 録画用BD-RE 25GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応 Victor

    録画用BD-RE 25GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応

    Victor
    1,398税込1,538
    1パック(10枚)ほか
    4日以内出荷
    繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。本商品は個別ケースのないスピンドルケースです。
    仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル
  • 録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応 Victor

    録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応

    Victor
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)ほか
    4日以内出荷
    録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。個別5mmケースが不要な方にはスピンドルケースのこちらの商品がおススメ。
    仕様倍速:1~6倍機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル
  • 録画用BD-RE 25GB/インクジェットプリンター対応 Victor

    録画用BD-RE 25GB/インクジェットプリンター対応

    Victor
    799税込879
    1パック(5枚)ほか
    4日以内出荷
    繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。
    仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分、BSデジタル:130分RoHS指令(10物質対応)対応