絞り込み
ブランド
- Victor
- モノタロウ(331)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,688)
- LEPLUS NEXT(801)
- StarTech.com(1,803)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,217)
- エスコ(945)
- エレコム(2,062)
- オーム電機(968)
- コクヨ(2,342)
- サクラクレパス(951)
- サンワサプライ(2,701)
- シヤチハタ(915)
- トリニティ(853)
- ナカバヤシ(2,013)
- ナリカ(3,032)
- マルアイ(963)
- メディアカバーマーケット(39,602)
- レイ・アウト(1,353)
- 呉竹(880)
- 永岡書店(1,080)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)

録画用BD-R 25GB/インクジェットプリンタ―対応
Victor(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(5枚)ほか4日以内出荷ディスクの内径部までインクジェットプリンター対応だからオリジナルディスクに仕上げるのも楽しい。保存に強くドライブとの優れた互換性を実現したBD-R。地デジ放送なら180分の録画が可能です。仕様倍速:1~6倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応
録画用BD-RE DL 50GB/インクジェットプリンタ対応
Victor¥4,298税込¥4,7281パック(10枚)欠品中繰り返し録画ができるBD-RE。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)50レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地上デジタル:360分、BSデジタル:260分入数10RoHS指令(10物質対応)対応
録画用DVD-RDL 8.5GB/インクジェットプリンタ対応
Victor¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応、お好みのデザインで保存できます。標準モード215分保存のできる大容量8.5GB。仕様倍速:2~8倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)8.5レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間215分(標準モード)入数5RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
音楽用CD-R 80分/インクジェットプリンタ対応/カラーミックス5枚入り
Victor¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷レーベル面が5色のパステルカラーの音楽用CD-Rです。色で使い分けをすることができます。仕様倍速:1~48倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録音:非対応録音時間(分)80記憶容量(MB)700レーベルプリントインクジェットプリンター対応入数5RoHS指令(10物質対応)対応
くり返し録画用BD-RE ホワイトレーベル 25GB
Victor¥1,498税込¥1,6481パック(10枚)5日以内出荷くり返し録画ができる25GBブルーレイディスクです。対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベル、5mmケース入りなのでお気に入りの番組保存にもおすすめです。地デジで焼く180分、4K放送で約90分の録画が可能です。用途録画用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BR-RE(くり返し録画)速度1~2倍速記録時間地上デジタル180分 / BSデジタル130分 / 4K 90分直径×高さ(mm)【BD-RE】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)25
録画用DVD-RW4.7GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応
Victor¥2,698税込¥2,9681パック(20枚)当日出荷繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分入数20RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドルCPRM対応対応
録画用DVD-R 4.7GB/インクジェットプリンタ対応
Victor¥1,098税込¥1,2081パック(10枚)当日出荷録画用DVD-R。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。お好みのデザインで保存ができます。仕様倍速:1~16倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間120分(SD画質:SPモード)入数10RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
録画用DVD-RW4.7GB/インクジェットプリンター対応
Victor¥849~税込¥934~1パック(5枚)ほか4日以内出荷繰り返し録画のできるDVD-RWです。ホワイトレーベルでインクジェットプリンタに対応。ハードディスクに記録したデータは間違って消してしまう前に光ディスク(ブルーレイやDVD)に保存しましょう。本製品は繰り返し録画が出来るので、連続ドラマの見逃し用などにもおススメです。仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)4.7レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間720分(地デジ)RoHS指令(10物質対応)対応CPRM対応対応
録画用BD-RE 25GB/インクジェットプリンター対応
Victor¥799~税込¥879~1パック(5枚)ほか4日以内出荷繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。仕様倍速:1~2倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分、BSデジタル:130分RoHS指令(10物質対応)対応
録画用BD-R 50GB/インクジェットプリンタ対応
Victor¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)4日以内出荷録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。仕様倍速:1~6倍ケース寸法(mm)5機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)50レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地上デジタル:360分、BSデジタル:260分、デジタル:360分、BSデジタル:260分入数5RoHS指令(10物質対応)対応
録画用BD-Rホワイトレーベル 25G
Victor¥1,298税込¥1,4281パック(10枚)5日以内出荷対応インクジェットプリンターでレーベル印刷ができるホワイトレーベルの録画用ブルーレイディスクです。1回録画25GBで、6倍速録画に対応。地上デジタル放送約180分録画可能(地デジHD放送約17Mbpsの場合の目安)用途録画用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BD-R(1回録画)速度1~6倍速記録時間地上デジタル180分 / BSデジタル130分 / 4K 90分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)25
BDXL規格準拠 録画用3層ブルーレイディスク100GB
Victor¥5,598税込¥6,1581パック(5枚)6日以内出荷BDXL規格に準拠した、容量100GBと大容量の録画用3層ブルーレイディスクです。1層や2層のメディアに比べて2倍以上の容量のため、ハイビジョンでたっぷりデータを保存することができます。1回録画追記型なので大事な番組を消す心配はなく、空き容量がある限り何度でも追加ダビングができます。用途映像用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格BD-R XL(1回追記型)速度2~4倍速記録時間地上デジタル720分 / BSデジタル520分 / 4K BS CS 370分直径×高さ(mm)【BD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)100
1回録画映像用DVD-R 4.7GB
Victor¥1,798税込¥1,9781パック(20枚)5日以内出荷TV番組の録画用に最適なDVD-R4.7GBです。1回録画用で約120分録画可能。インクジェットプリンタ対応のホワイトレーベルでオリジナルレーベルで保管できます。1枚毎保存できる5mmプラケース入り。用途映像用仕様ホワイトレーベル質量(g)14.5規格DVD-R(1回録画)対応SPRM速度1~16倍速記録時間120分(SD画質:SPモード)直径×高さ(mm)【DVD-R】120×1.2ケース5mmケース容量(GB)4.7
ブルートゥーススピーカー
Victor¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷美しい響きをコンパクトに。インテリアオーディオ付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、ACアダプター、FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ仕様●実用最大出力:【アンプ部/入出力端子】10W + 10W (JEITA 4Ω)●クロック・タイマー:○ 再生/録音/スリープ●サウンド:重低音 ○、BASS/TREBLE音質調整 ○、L/Rバランス調整 ○質量(kg)3形式【スピーカー部】1ウェイバスレフ型電源(V)AC100、50Hz/60Hz消費電力(W)12(定格消費電力)/3以下(Bluetooth(R)スタンバイ時)/0.4以下(ノーマルスタンバイ時)最大外形寸法(mm)幅 335 × 高さ 115 × 奥行き 191入力端子【アンプ部/入出力端子(音声)】アナログ(RCA)×1、光デジタル(OPTICAL)×1スピーカーユニット【スピーカー部】フルレンジ:60mmウッドコーン×2受信周波数【チューナー部】FM:76.0~95.0MHz (ワイドFM対応)、AM:531~1,602kHz出力端子[ヘッドホン]【アンプ部/入出力端子】ステレオミニ(Φ3.5)×1Bluetooth出力/最大通信距離:Class 2 / 約10m、通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver. 5.1対応コーデックBluetooth:SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX LowLatency対応プロファイルBluetooth:A2DP, AVRCPUSB再生フォーマット:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMA、録音フォーマット:MP3(128kbps/192kbps)、【アンプ部/入出力端子】1
コンパクトコンポーネントシステム EX-D6
Victor¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷CDもワイヤレスも、手軽に高品位サウンドを楽しめる一体型オールインワンシステム。【木が奏でる美しい響きを堪能できるフルレンジウッドコーン】。”スピーカーは楽器でありたい”その想いから生まれた理想的な木の音響特性を持つ振動板「フルレンジウッドコーン」。低音エネルギーを増強するウッドブロック、広い音場空間と濁りのない伸びやかな音を再現するキャビネットなど、音響技術・設計を惜しみなく投入し、手軽に楽しめる一体型でありながらも、木が奏でる自然で美しい響きと豊かな音楽空間を実現しています。【便利で高品位なワイヤレス機能】。多くのスマートフォンやタブレットからワイヤレス再生できるBluetooth(R)を搭載。高音質な伝送を可能にするaptX HD、動画再生時の遅延が少ないaptX LLに対応し、高品位な再生を実現。さらに、有線ヘッドホンだけでなくワイヤレスでも聴くことができるBluetooth(R)送信機能を装備。自由度の高いリスニングで充実のおうち時間を演出します。【ハイレゾ音源再生や録音(MP3)に対応したUSB端子】。USBメモリーに収録されたFLAC/WAV(最大192kHz/24bit)やMP3/WMAなどの多様なデジタル音源の再生が楽しめます。さらに、音楽CD・ラジオ放送や外部アナログ入力のMP3録音にも対応しました。【その他の特長】。・Bluetooth(R)接続にあわせて電源オン、音楽再生を楽しめるBluetooth(R)スタンバイ機能。・カタカナ表示ができるFLディスプレイ。・表示部の明るさを調節できるディマー機能。・192kHz/24bit PCM信号に対応したデジタル入力端子。・1曲/全曲/フォルダ内全曲が選べるリピート再生、プログラム再生、ランダム再生。・Once(1回)/Daily(曜日)が指定できるタイマー再生とタイマー録音機能。・指定した時間で自動的に電源が切れるスリープタイマー。・15分間操作が無いと自動的に電源が切れるオートパワーセーブ付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池(2本)、 FM簡易型室内アンテナ、AMループアンテナ質量(kg)約7.05電源(V)AC100(50Hz/60Hz)最大出力(W)実用:20+20(JEITA 4Ω)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)最大約450×136×290対応メディア再生::音楽CD、CD-R/RW(MP3、WMA)フォーマット形式録音:MP3(128kbps/192kbps)、再生:WAV/FLAC(最大192kHz/24bit)、MP3、WMAスピーカー1ウェイバスレフ型、フルレンジ:8.5cmウッドコーン×2受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)、AM(531KHz~1602KHz)Bluetooth搭載/Bluetooth送信機能を装備入出力端子音声入力端子(アナログ RCA×1、光デジタル×1)、ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
録画用BD-RE 25GB(スピンドル)/インクジェットプリンター対応
Victor¥1,398~税込¥1,538~1パック(10枚)ほか4日以内出荷繰り返し書き込みのできる録画用BD-REです。ホワイトレーベル、インクジェットプリンタに対応しています。ハードディスクの容量不足の解消に長時間録画が可能なBD-REはおススメです。ダメージに強いハードコート仕上げで、キズ、ホコリ、指紋などからディスクを守ります。本商品は個別ケースのないスピンドルケースです。仕様倍速:1~2倍機能繰り返し録画:対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル
録画用BD-R(スピンドル) 25GB/インクジェットプリンタ―対応
Victor¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)ほか4日以内出荷録画用BD-Rです。長時間録画が可能な6倍速ダビングに対応しています。またレーベル面はインクジェットプリンタに対応しており、お好みのデザインをプリントして保存可能です。個別5mmケースが不要な方にはスピンドルケースのこちらの商品がおススメ。仕様倍速:1~6倍機能繰り返し録画:非対応記憶容量(GB)25レーベルプリントインクジェットプリンター対応記録時間地デジ:180分RoHS指令(10物質対応)対応ケーススピンドル